Beli nepel angin kompresor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  2. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  3. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  4. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  5. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  6. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  7. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  8. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  9. Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    61%
    Mulai

    Rp359.900

    Togawa Super Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    -It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.
    atribut:
    • Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
    • Holding Ring Materials: Polyacetal
    • Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
    • Working Fluid: Air, Water
    • Working Pressure: Follows the braided hose to be used
  10. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  11. TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Deskripsi:
    Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
  12. PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)
    40%
    Mulai

    Rp34.900

    PISCO Fitting Elbow Pneumatic Tubing (Nepel Pneumatik L)
    Deskripsi:
    Be used for general air pressure piping, is the most standard one-touch fittings.. Large selection of models, correspond to any air pressure piping.. After installation, you can change the take-off angle of the tube. (Connection port shape: limited to the combination products of the screw and the one-touch fitting). The sealing material is Yes in advance application. Therefore, the sealing tape is not required.Useable: Connection of the screw and tube
  13. monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Different Hexagonal Nipple SS Screw-In Fitting (Nepel)
    Deskripsi:
    It is a rust-resistant stainless steel diametrical hexagonal nipple.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Screw Type: PT screw
    • RoHS Directive: Correspondence
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1
    • Dimension L (mm): 39
    • Dimension SW (mm): 25.8
    • Material: Stainless steel (SUS 304)
    • Nominal Diameter A: 15 x 10
    • Nominal Diameter B: 1/2 x 3/8
    • Shape: Different diameter hex nipple
  14. JIA RONG Double Nepel Krum (Nepel)
    Mulai

    Rp14.900

    JIA RONG Double Nepel Krum (Nepel)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  15. SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp56.900

    SMC Fitting Elbow Pneumatic Union Kq2H (Nepel Pneumatik L)
    Deskripsi:
    Most popular type. For pipe fitting to right angle from female screw part.
  16. monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Hose Nipple (Nepel Selang)
    Deskripsi:
    For fittings for hoses
    atribut:
    • Material: brass
    • Working Pressure (MPa): 3
    • Shape: hose nipple
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
  17. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  18. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
Daftar Harga nepel angin kompresor Terbaru October 2026
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Rp2.399.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Rp109.900
Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Rp359.900
TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Rp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)