Beli name plate di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Glasses NameplateDeskripsi:It is attached to the switchboard, distribution panel, control panel, telecommunication equipment, industrial machinery, etc. and displays its name, purpose, function.atribut:
- Material: Transparent acrylic (back side white background paint)
- Display: Solid color
- Thickness (mm): 2
- KENSI Two Side Name Plat HolderDeskripsi:NAME PLATE HOLDER Aluminium 2 Muka Sama Kaki untuk menaruh nama, jabatan dll diatas meja atau teller.atribut:
- Size (cm): 20x3.8x3.8
- Material: Aluminium
- KENSI Double Side Name Plat HolderDeskripsi:NAME PLATE HOLDER Aluminium 2 Muka Besar Kecil untuk menaruh nama, jabatan dll diatas meja atau teller.atribut:
- Size (cm): 20x5x4
- Material: Aluminium
- Bantex Name Plate Acrylic Slanted DisplayDeskripsi:Tempat untuk menaruh informasi, petunjuk tanda, dengan pososi miring atauberdiri. Cocok untuk digunakan pada Bank, Restoran dan Hotel. Terbuat dari bahan akrilik yang dapat tembus pandang.atribut:
- Color: Transparant
- Length (cm): 30.2
- Height (cm): 0.40
- Width (cm): 8.7
- KOKUYO Name Plateatribut:
- Card Dimensions: 91/56
- Case Material: Recycled olefin resin (transparent)/t0.3
- Specification: Soft case for business cards and ID cards, 360 degree rotating clip, vertical type
- INA Radial Insert Ball Bearings KRR-B-AS2/VDeskripsi:Radial insert ball bearings are ready-to-fit machine elements. In combination with drawn shafts, they are particularly easy to fit and suitable for the design of economical bearing arrangements. They are highly suitable where predominantly radial loads must be supported.
- Futura Kursi Susun FTR 405 Series New GeorgiaDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat and Cover: New Gerogia
- Frame: Oval Pipe
- Diameter (mm): 22.2
- Pipe Dimensions: 26x16.5x1.2
- Finishing (micron): Chrome Plating 20
- Back Rest: Foam 30
- Cubication (m³): 0.33
- Packing Dimensions (m³): 560x430x1340
- Seat (mm): Rebounded + Foam 55
- Panduit Stainless Steel and Brass Marker Plates and Tagsatribut:
- Length (inch): 3.5
- Color: Natural
- WELLBEST Label 3A Typeatribut:
- Size (mm): 46x194
- KENSI Wall Name Plat HolderDeskripsi:Wall Name Plat Holder 2" Bahan Alumunium (Belum termasuk Sign/Nama)atribut:
- Material: Aluminium
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- Bambi Card Holder & Name Card HoldersDeskripsi:Untuk menyimpan kartu nama, kartu kredit, kartu ATM dan lainnya.atribut:
- Color: Pink-21
- Matlock Key Cabinetatribut:
- Color: Grey
- Type: Key Cabinet
- Finish: Powder Coated
- Includes: Includes (2) Keys
- Lock Type: Keyed
- Material: Steel
- Overall Depth: 80mm
- Overall Height: 80mm
- Special Features: Weather-resistant
- TRUSCO Key CabinetDeskripsi:Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.atribut:
- Finishing Material: Steel
- Weight (kg): 3.6
- Frontage W x Depth D x Height H (mm): 375x62x390
- Number of Holders: 40
Daftar Harga name plate Terbaru March 2026
| monotaro Glasses Nameplate | Rp38.900 |
| KENSI Two Side Name Plat Holder | Rp64.900 |
| KENSI Double Side Name Plat Holder | Rp72.900 |
| Bantex Name Plate Acrylic Slanted Display | Rp41.900 |
| KOKUYO Name Plate | Rp87.900 |
| INA Radial Insert Ball Bearings KRR-B-AS2/V | Rp309.900 |
| Zeki Alarm Kebakaran | Rp349.900 |
| Futura Kursi Susun FTR 405 Series New Georgia | Rp659.900 |
| Panduit Stainless Steel and Brass Marker Plates and Tags | Rp1.299.900 |
| WELLBEST Label 3A Type | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alarm%20Kebakaran/Zeki%20Alarm%20Kebakaran/17P108181043-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Display%20Dalam%20Ruangan/Nama%20Ruangan/WELLBEST%20Label%203A%20Type/1sP104043064-14.jpg)


/P101547718-2.jpg)