KOKUYO Round Type Name Tag Safety Pin Clip Dual Type Diameter 50

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
Body Outside Diameter (phi mm)50
Screen Display Dimensions (mm)40
MaterialTransparent cover: R-PET 80%, main body: R-PS 100%, Ring: PE

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications / safety pin, clip dual use type. Card size / diameter 50 (display surface diameter 40).Material / Body: R - PS, Ring: PE.Color / blue. Green. Red. White.yellow

Ulasan Produk

Halaman Terkait