Beli nama nama alat listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  2. Non Brand Refrigerant
    Mulai

    Rp3.099.900

  3. JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Set (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerant
    atribut:
    • Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
    • Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
    • External Dimensions (mm): 120×230
    • Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
    • Hose Length (mm): Approximately 920
    • Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
    • Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
    • Coolant: R410A, R32
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Material (Hose): NBR
    • Mounting Screw: 1/8NPT
    • Normal Pressure (MPa): 5.5
    • Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
  5. JTC R-134A Manifold
    Mulai

    Rp3.999.900

  6. JTC R-12 Manifold
    Mulai

    Rp2.399.900

  7. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  8. TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Solid Brass and seamless manifold body for R-12 & R-134a
    atribut:
    • Blue Gauge (low) (Psi): 0-350
    • Red Gauge (High) (Psi): 0-500
    • Dimension 1 (mm): 73
    • Burst Pressure (psi): 300
    • Working Pressure (psi): 600
    • Dimension 2 (mm): 73
    • Dimension 3 (mm): 11
    • Dimension 4 (mm): 11
    • Dimension 5 (mm): 11
    • Dimension 6 (mm): 175
    • Dimension 7 (mm): 17
  9. Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Wet Car Battery New Pafecta (Aki Mobil Basah)
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  10. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  11. NITTO NITOFLON Pipe Seal No.95S (Selotip Pipa)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    NITTO NITOFLON Pipe Seal No.95S (Selotip Pipa)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin
    • Color: White
    • Width (mm): 13
    • Thickness (mm): 0.1
    • Working Temperature Range: -100 to 260degrees
  12. monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)
    Deskripsi:
    For R134a car air conditioners
    atribut:
    • Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
    • Hose Length (mm): About 1410
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
    • Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
    • Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
    • Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
    • Refrigerant Used: R134a
  13. KRISBOW Testing Manifold (Pengukur Tekanan AC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  14. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

Daftar Harga nama nama alat listrik Terbaru October 2026
Morris RefrigerantRp559.900
Non Brand RefrigerantRp3.099.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900
JTC Large Tube Cutter & Flaring Tool Set (Alat Pengembang Pipa)Rp1.799.900
monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)Rp1.499.900
JTC Universal A/C System Testing Adapter SetRp12.999.900
JTC R-134A ManifoldRp3.999.900
JTC R-12 ManifoldRp2.399.900
KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp SensorRp3.399.900
TEKIRO Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)Rp999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)