Beli n95 mask di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE N95 Maskatribut:
- Material: Body/Polyester/PP (Polypropylene), Nose Piece/Aluminium, Nose Pad/EVA (Vinyl Acetate Plastic), Rubber Band/Polyester Spandex
- Package Size (mm): 150x130x180
- Jackson Safety Particulate Respirator N95atribut:
- Color: White
- Comet Theo Masker KN95Deskripsi:COMET THEO KN95 Mask memiliki desain dengan rongga antara mulut dan masker sehingga lebih nyaman digunakan karena mulut tidak menempel dengan masker.Dengan 5 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan industrial maupun sehari-hari. KN95 Mask menawarkan kualitas terbaik sehingga akan nyaman dan aman saat dipakai meskipun dalam waktu lama dan dalam berbagai kegiatan karena mudah untuk bernapas (disarankan Kemenkes penggunaan maksimal 6 jam).atribut:
- Number of Layer (ply): 5
- Material: Melt-blown non woven, Cotton, Earloop band, Nose wire
- Standard: CE, ISO 13485, BFE ≥ 95%
- allsafe Disposable Mask N95Deskripsi:The new ALS-801 Series of NIOSH approved respirators has the additional benefit of being foldable for easy storage in a worker's pocket. The slightly different shape may be able to fit more workers in any workplace. These models have been designed to easily meet NIOSH's stringent approval requirements for breathing resistance and filtration effciency.
- SENSI Protective Mask KN95Deskripsi:Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.atribut:
- Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
- Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
- OneMed Masker N95Deskripsi:Masker N95 merk OneMed, menutup mulut dan hidung dengan sempurna, dapat bernafas lebih lega, dengan filtrasi yang tinggi, model tali karet yang dikaitkan ke bagian belakang kepala.- Conform to NIOSH N95 Standarts- Low Breathing resistance with high filtration efficiency- Adjustable nose piece, and inner foam provide a custom sealkemasan box isi 20 pcsSatuan: boxNOMOR IZIN EDAR: AKL 21603013574
- Onehealth Masker KN95Deskripsi:- Masker medis 5 lapis- BFE 99% Nelson Labs Certified- Efektif filter bakteri dan polusi s/d 99%KEMENKES RI AKD 20903121501atribut:
- Type: Earloop
- TOTAL Chain Blockatribut:
- Lifting Distance (m): 3
- GETRA Kitchen Bench CabinetDeskripsi:Sliding dooratribut:
- Material: Stainless Steel
- Thickness (mm): 1
- POKANA Medical Mask KN95 for Adultatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20903120434
- Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)Deskripsi:Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
- ECOLAB Hand Soap Antibacterial (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Sabun untuk mencuci tangan TANPA TRICLOSAN yang effektif membunuh kuman. Sangat lembut ditangan walaupun dengan pemakaian yang berulang ulang.atribut:
- Volume (ml): 5000
- 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort
- Color: White
- Exhalation Valve: No
- Filter Class: N95
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Hazard Type: Particulate
- Product Color : White
- Product Series: 8000
- Respirator Size: Standard
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- TRUSCO Kantong Plastik untuk TongDeskripsi:> Use as an inner bag of a drum can.> It is suitable for entering water, trees, etc.> Since the thickness is 0.1 mm, it is hard to break with a tough husband.> Dioxins and chlorine gases do not form during incineration.atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (mm): 0.1
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+Deskripsi:- Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.atribut:
- Assigned Protection Factor: 10
- Exhalation Valve: No
- Respirator Size: Standard
- DIAPRO Masker N95Deskripsi:- Masker respirator yang 95% anti bakteri, anti virus, dan anti mikropartikel- Klip hidung elastis dan busa hidang yang nyaman- Karet kepala elastis dengan teknologi ultrasonic heater- Desain yang nyaman dan pas di wajahatribut:
- Nomor Izin Edar (NIE): KEMENKES RI AKD 20903220568
- Masker Size (cm): ±14x12.5
- Rubber Size (cm): ±27.5
- Color: White
Daftar Harga n95 mask Terbaru March 2026
| AS ONE N95 Mask | Rp629.900 |
| Jackson Safety Particulate Respirator N95 | Rp169.900 |
| Comet Theo Masker KN95 | Rp44.900 |
| MARKRITE N95 Mask (Masker) | Rp149.900 |
| allsafe Disposable Mask N95 | Rp279.900 |
| SENSI Protective Mask KN95 | Rp10.900 |
| OneMed Masker N95 | Rp269.900 |
| Onehealth Masker KN95 | Rp33.900 |
| TOTAL Chain Block | Rp969.900 |
| GETRA Kitchen Bench Cabinet | Rp7.399.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/AS%20ONE%20N95%20Mask/bfP103486411-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jackson%20Safety%20Particulate%20Respirator%20N95/j2P106243686-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Comet%20Theo%20Masker%20KN95/hnP108304635-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/MARKRITE%20N95%20Mask%20(Masker)/clP104708453-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/allsafe%20Disposable%20Mask%20N95/alP105639381-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/SENSI%20Protective%20Mask%20KN95/jhP105659701-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/OneMed%20Masker%20N95/9mP105706346-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Onehealth%20Masker%20KN95/c8P108403440-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/POKANA%20Medical%20Mask%20KN95%20for%20Adult/2qP105180098-1.jpg)
/m4P105020796-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%20N95)/9sP105602352-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20KN95%2FP2%209501%2B/k5P105639725-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/DIAPRO%20Masker%20N95/k1P111078721-1.jpg)