Beli mur drat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRI Pallet Mesh
    Mulai

    Rp999.900

    KRI Pallet Mesh
    atribut:
    • Finishing: Galvanis
    • Wire Diameter (mm): 5.5
  2. Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh
    Mulai

    Rp1.599.900

    Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh
    Deskripsi:
    - Other sizes, capacities and features available on request.- Bright zinc mesh panels and hot dip galvanised base as standard, epoxy coating available as an option.- Option available include dividers, shelves and security lids.
    atribut:
    • Stackability (Layers): 4
    • Pitch (mm): 50
    • External Diameter of Bearing Fixing Discs: 100/44
    • Wire Diameter (mm): 5.6
  3. Halarag Mesh Pallet
    Mulai

    Rp1.599.900

    Halarag Mesh Pallet
    Deskripsi:
    Pallet Mesh di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baik. Pallet Mesh atau di sebut juga dengan istilah Pallet Besi atau keranjang besi atau sebagian lainnya menyebut dengan nama Net Pallet. Produk pallet mesh ini sangat muda dalam penggunaannya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan effeiensi kerja. Pallet mesh terbuat dari besi yang di lapisi anti karat dengan zinc coating sehingga pallet mesh ini akan tahan terhadap cuaca dan karat.
    atribut:
    • Pitch (mm): 50
  4. DAWSON Pallet Mesh
    Mulai

    Rp1.199.900

    DAWSON Pallet Mesh
    atribut:
    • Pitch (mm): 50x50
    • Stackbility: 4
  5. KRI Roda Polyurethane M Series Include Install
    Mulai

    Rp399.900

    KRI Roda Polyurethane M Series Include Install
    atribut:
    • Bearing per Caster: Ball
  6. KRI Roda Polyurethane Set MHA Series
    Mulai

    Rp469.900

    KRI Roda Polyurethane Set MHA Series
    atribut:
    • Wheel Diameter X Tread Width(mm) per Caster: 125 x 37
    • Load Height(mm) per Caster: 170
    • Bearing per Caster: Ball
    • Top Plate per Caster: 11.4
    • Load Capacity(kg) per Caster: 180
    • Size per Caster (inch): 5
  7. Sumo Pallet Mesh
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sumo Pallet Mesh
    atribut:
    • Stackability (layer): 4
    • Legs Height (mm): 100
    • Wire Diameter (mm): 6
  8. Dalton Pallet Mesh No 7
    Mulai

    Rp2.099.900

    Dalton Pallet Mesh No 7
    Deskripsi:
    Pallet Mesh / Pallet Besi di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1000x1200x900
  9. KRI Polyurethane Medium Duty Caster
    Mulai

    Rp88.900

    KRI Polyurethane Medium Duty Caster
    atribut:
    • Bearing Type: Ball
    • Heavy Duty: 115x100 (A); 93.6x67 (B); 77.2x76.6 (C)
    • Material: Polyurethane
    • Top Plate: 11.4
    • Tread Width (mm): 37
  10. Non Brand Triplek Cor/Multiplek
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Triplek Cor/Multiplek
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  11. Nu-LIFT Roller Tank Turn Tables with Handle
    Mulai

    Rp2.199.900

    Nu-LIFT Roller Tank Turn Tables with Handle
    atribut:
    • Height (mm): 110
    • Type: with Handle
  12. Dalton Pallet Mesh No 3
    Mulai

    Rp969.900

    Dalton Pallet Mesh No 3
    Deskripsi:
    Pallet Mesh / Pallet Besi di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x800x650
  13. KRI Polyvinyl Chloride Medium Duty Caster Set
    Mulai

    Rp119.900

    KRI Polyvinyl Chloride Medium Duty Caster Set
    atribut:
    • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Bearing Type: Ball
    • Dimension D1 (mm): 10.3
    • Dimension T1 (mm): 30.5
    • Dimensions t2 (mm): 40
    • Thickness (mm): 3
  14. Dalton Hand Stacker
    Mulai

    Rp10.999.900

  15. Camelion Battery Coin
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

Daftar Harga mur drat Terbaru March 2026
KRI Pallet MeshRp999.900
Dalton Medium Heavy Duty Pallet MeshRp1.599.900
Halarag Mesh PalletRp1.599.900
DAWSON Pallet MeshRp1.199.900
Non Brand Medium Heavy Duty Pallet MeshRp1.899.900
KRI Roda Polyurethane M Series Include InstallRp399.900
KRI Roda Polyurethane Set MHA SeriesRp469.900
Sumo Pallet MeshRp1.899.900
Dalton Pallet Mesh No 7Rp2.099.900
KRI Polyurethane Medium Duty CasterRp88.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)