Beli mt 90 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Buffing Thunder
    Mulai

    Rp17.999.900

    3M Buffing Thunder
    Deskripsi:
    The buffing sander 9025 retains a large amount of eccentricity while reducing the size and weight, improving both workability and high polishing power. Resin parts such as DVD and TV.
    atribut:
    • Buff used: Magic type
    • Pad Size (mm): 75
    • Orbit Diamond (mm): 10
    • Hose Mounting Port: R1 / 4
    • Exhaust: rear
    • Overall Length (mm): 150
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • No Load Rotation Speed (rpm): 11000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.4-0.6
  2. Sense Thermometer Temperature Gauge
    Mulai

    Rp349.900

    Sense Thermometer Temperature Gauge
    atribut:
    • Size (inch): 3
    • Drat (inch): 1/2
    • Stick Length (mm): 85
    • Material: Stainless
    • Type: Umbrella
  3. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  5. KRISBOW Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  6. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  7. Alfa Clean Floor Polisher Low Speed
    Mulai

    Rp6.999.900

    Alfa Clean Floor Polisher Low Speed
    atribut:
    • Working Width Brush (inch): 17
  8. Makita Mesin Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

  9. KRISBOW Mesin Poles, Pembersih dan Vacuum Lantai 3 in 1
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Mesin Poles, Pembersih dan Vacuum Lantai 3 in 1
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 43x21x28
    • Item: Scrubber Dryer
  10. STABILA Spirit Level Type 70 (Waterpass)
    Mulai

    Rp229.900

    STABILA Spirit Level Type 70 (Waterpass)
    atribut:
    • Accuracy (mm/m): ± 0.5
    • End caps: Standard
    • Vial Type: 1 x Horizontal, 1 x Vertical
  11. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  12. Proven Floor Polisher
    Mulai

    Rp10.999.900

    Proven Floor Polisher
    Deskripsi:
    Dengan Floor Polisher 17 LS (175 rpm) PROVEN, alat ini bisa mengilap lantai-lantai yang tidak merata, dan memberikan lantai kilap seperti cermin, praktis dan mudah digunakan. Alat ini bisa digunakan baik oleh kalangan jasa pembersih industrial, perkantoran, pertokoan, mall, lingkungan besar lainnya, dan hingga rumah tangga.
    atribut:
    • Base Plate Diameter (inch): 17
    • Cable Length (m): 12
    • Power (W): 1800
    • Rotation Speed (rpm): 175
  13. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  14. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

Daftar Harga mt 90 Terbaru March 2026
3M Buffing ThunderRp17.999.900
Sense Thermometer Temperature GaugeRp349.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
KRISBOW Mesin Sikat dan Poles LantaiRp10.999.900
KRISBOW Gerinda DudukRp839.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
Alfa Clean Floor Polisher Low SpeedRp6.999.900
Makita Mesin Gerinda TanganRp439.900
KleenFix Floor PolisherRp6.199.900
RYU Mesin Bor ImpactRp419.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)