Beli mouse pads di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bantex Mouse Pad
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    Bantex Mouse Pad
    Deskripsi:
    Tatakan Mouse dengan dasar busa ukuran 220 x 255 mm dan tebal 6 mm.
  2. Deli Mouse Pad
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  3. Taffware Gaming Mouse Pad
    Mulai

    Rp14.900

    Taffware Gaming Mouse Pad
    Deskripsi:
    Gaming mouse pad ini dibuat dari material kain dan silikon yang berkualitas dan pada setiap sudut mouse pad terdapat jahitan tambahan sehingga ketahanan mouse pad ini sangat tangguh. Memiliki anti slip back yang berfungsi agar mousepad tidak mudah bergerak saat Anda menggunakan mouse
  4. monotaro Oval Mouse Pad (One-Piece Wrist Rest Type)
    Mulai

    Rp95.900

    monotaro Oval Mouse Pad (One-Piece Wrist Rest Type)
    Deskripsi:
    The mouse operation at the time of PC work.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 230 x 200 x 24
    • Material: Surface / elastic polyurethane fibers, Back / polyurethane, wrist rest unit / Foam foam
    • Color: black
  5. Le Minerale Air Mineral Galon
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp23.900

    Le Minerale Air Mineral Galon
    atribut:
    • Variant: Mineral Water
  6. Logitech Mouse Pad Studio Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Mouse Pad Studio Series
    Deskripsi:
    LOGITECH MOUSE PAD - STUDIO SERIESSoft mouse pad for comfortable and effortless gliding.GET THE GLIDEMeet the soft, smooth, anti-slip mouse pad that takes your workspace to new heights. Made from high-quality materials, Logitech Mouse Pad gives you the glide and comfort you need for your favorite Logitech Mouse.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x230x2
    • Material: 100% RECYCLED POLYESTER, Surface & Inner Layer, 72% Natural rubber, Nylon + Polyester
  7. JETE Mousepad 01
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    JETE Mousepad 01
    atribut:
    • Dimensions (cm): 18x22
    • SNI License: Yes
  8. Orico 3mm Mouse Pad
    Mulai

    Rp35.900

    Orico 3mm Mouse Pad
    atribut:
    • Structure Type: 8-core Twisted Pair
    • Type: Flat Cable
    • Conductor Material: 32AWG Oxygen-free Copper Core
    • Bandwidth Cap: 1000Mbps
  9. Bantex Turbo Mouse Pad
    Mulai

    Rp59.900

    Bantex Turbo Mouse Pad
    atribut:
    • Color: Blue
    • Size (mm): 220x255
    • Thickness (mm): 6
  10. Joyko Tempat Pensil Meja Model Jaring
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp14.900

  11. Robot Mousepad
    Mulai

    Rp9.900

  12. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  13. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  14. Le Minerale Air Mineral Botol
    Rating:
    99% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp47.900

    Le Minerale Air Mineral Botol
    Deskripsi:
    Le Mineral air mineral dengan kualitas premium dan harga yang terjangkau, diambil dari mata air alami, memiliki kesegaran khas mineral pegunungan ditandai dengan adanya rasa manis dan tingkat mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Dikemas menggunakan teknologi tanpa sentuh sehingga menjamin mineral alaminya. Kemasan botol menggunakan pengamanan ganda sehingga tidak mudah dipalsukan. Le Minerale ini memiliki 3 kemasan untuk memudahkan menyesuaikan dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottle
    • Variant: Mineral Water
  15. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
Daftar Harga mouse pads Terbaru March 2026
Bantex Mouse PadRp35.900
Deli Mouse PadRp22.900
Taffware Gaming Mouse PadRp14.900
Deli Desk OrganizerRp31.900
monotaro Oval Mouse Pad (One-Piece Wrist Rest Type)Rp95.900
Le Minerale Air Mineral GalonRp23.900
Logitech Mouse Pad Studio SeriesRp149.900
JETE Mousepad 01Rp8.900
Orico 3mm Mouse PadRp35.900
Bantex Turbo Mouse PadRp59.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)