Beli motor listrik roda 3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- A-VIBRAS High Frequency InverterDeskripsi:High Frequency Inverter ZEB200/165/10 adalah alat untuk mengubah frekuensi tegangan listrik yang digunakan untuk External Vibrator atau alat pemadat beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. ZEB200/165/10 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, rangka yang kuat untuk melindungi inverter saat dipindahkan. Dilengkapi dengan roda agar mudah saat dipindahkan. Dapat digunakan hingga 10 external vibrator dengan tipe ZF55-100.atribut:
- No. Outlets: 10
- Input Voltage/Frequency (V/Hz): 380/50
- Input Output (A): 14
- Output Voltage/Frequency (V/Hz): 42/200
- Output Current (A): 136
- Dimensions (mm): 710x530x680
- Phase: 3
- BOSCH Detectoratribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110atribut:
- Main Compatible Vehicle: Super Cub 110 (12/JA10), 50 (12/AA04) . 110 Pro (12/JA10), 50 Pro (12/AA04) is not allowed because the genuine carrier different shapes.
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Chint Inverteratribut:
- Voltage (V): 380
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Shinwa Rules Inpection MirrorDeskripsi:-Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.atribut:
- Volume: 1 unit
- YASUKA Gasoline Engine OrangeDeskripsi:Silinder Tunggal, 4-Tak, Berpendingin Udara
- A-VIBRAS High Frequency ConverterDeskripsi:High Freq Converteratribut:
- Cable Length (m): 5
- Frequency (Hz): 50 (input), 200 (output)
- No. of Outlet: 2
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- HONEYWELL Gas Detector Alert Microclipatribut:
- Size: XL
- SIEMENS InverterDeskripsi:SINAMICS G120 Power Module PM230 unfiltered Degree of protection IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Power low overload: 18.5kW at 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Ambient temperature 0 to +40 °C (LO) 355x 140x 165 (HxWxD), FSC without Control Unit and operating unit released for CU240B/E-2 and CU230P-2 Firmware version V4.4 or higher Note: PM230 supported no safety
Daftar Harga motor listrik roda 3 Terbaru March 2026
| A-VIBRAS High Frequency Inverter | Rp61.999.900 |
| BOSCH Detector | Rp4.599.900 |
| LAVOR Walk Behind Floor Scrubber Driers | Rp18.999.900 |
| Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110 | Rp429.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor) | Rp1.499.900 |
| RYU Inverter | Rp4.999.900 |
| A-VIBRAS External Vibrator | Rp3.399.900 |
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| Chint Inverter | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Cub%20110/9sP102654352-2.jpg)

/P102046845-1.jpg)


/P102093436-4.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)



/P102122419-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Detektor%20(Unit%20Utama)/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Max/P101526263-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Detektor%20Gas%20(Keselamatan)/Analisis%20Gas%20%26%20Perlengkapan%20Terkait%20Lainnya/HONEYWELL%20Gas%20Detector%20Alert%20Microclip/P101526270-1.jpg)