Beli motor kawasaki ninja 250 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona GIVI SRV-Ninja 250 SL Fittingatribut:
- Compatible Vehicle Model: Ninja250SL ('15)
- Manufactutrer: kawasaki
- SHAD Side Cases Motor BoxDeskripsi:Light and functional side casesThe SH23 side cases stand out for their elegance, lightness and functionality. They have a great aerodynamics, impermeability and resistance. In addition they combine perfectly with the top master for a satisfactory and aesthetic full-equip installation. All volume capacity is usable and the top opening allows the rider to access the load without getting off the bike. The discreet and innovative 3P System, with 3 fixing points, facilitate its integration with the line of the motorcycle and makes its assembly simpler.atribut:
- Waterproof: Waterproof Sealing System
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- Osram 2W Halogen Aksesoris All Season SuperDeskripsi:- 30% lebih terang. - Menghasilkan warna kuning yang kuat, cocok digunakan di segala macam cuaca.atribut:
- Nominal Voltage: 12V
- Nominal Wattage (W): 35/35W
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor BebekDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-17- Cocok untuk Honda Supra X125, Revo, Blade, Sonic, Yamaha Vega R, Jupiter Z, Suzuki Satria FU 150
Daftar Harga motor kawasaki ninja 250 Terbaru January 2026
| Daytona GIVI SRV-Ninja 250 SL Fitting | Rp2.999.900 |
| SHAD Side Cases Motor Box | Rp1.799.900 |
| SHAD Box Motor (Termasuk Tatakan Standar) | Rp649.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| Daytona GIVI B47NTMLD Tech | Rp6.199.900 |
| SSS Rear Aluminum Gear | Rp419.900 |
| Daytona GIVI Pl 3105 CAM | Rp6.599.900 |
| Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp249.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102971000-1.jpg)

/P102085448-2.jpg)



/P102174661-1.jpg)
/P102091296-1.jpg)
/j2P102180686-5.jpg)