Beli motor kawasaki ninja di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daytona GIVI SRV-Ninja 250 SL Fitting
    Mulai

    Rp2.999.900

    Daytona GIVI SRV-Ninja 250 SL Fitting
    atribut:
    • Compatible Vehicle Model: Ninja250SL ('15)
    • Manufactutrer: kawasaki
  2. SHAD Side Cases Motor Box
    Mulai

    Rp1.799.900

    SHAD Side Cases Motor Box
    Deskripsi:
    Light and functional side casesThe SH23 side cases stand out for their elegance, lightness and functionality. They have a great aerodynamics, impermeability and resistance. In addition they combine perfectly with the top master for a satisfactory and aesthetic full-equip installation. All volume capacity is usable and the top opening allows the rider to access the load without getting off the bike. The discreet and innovative 3P System, with 3 fixing points, facilitate its integration with the line of the motorcycle and makes its assembly simpler.
    atribut:
    • Waterproof: Waterproof Sealing System
  3. Daytona GP Taper Exhaust
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  4. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp419.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  5. Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  6. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  7. Osram 2W Halogen Aksesoris All Season Super
    Mulai

    Rp79.900

    Osram 2W Halogen Aksesoris All Season Super
    Deskripsi:
    - 30% lebih terang. - Menghasilkan warna kuning yang kuat, cocok digunakan di segala macam cuaca.
    atribut:
    • Nominal Voltage: 12V
    • Nominal Wattage (W): 35/35W
  8. ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Bebek
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Bebek
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-17- Cocok untuk Honda Supra X125, Revo, Blade, Sonic, Yamaha Vega R, Jupiter Z, Suzuki Satria FU 150
Daftar Harga motor kawasaki ninja Terbaru March 2026
Daytona GIVI SRV-Ninja 250 SL FittingRp2.999.900
SHAD Side Cases Motor BoxRp1.799.900
SHAD Box Motor (Termasuk Tatakan Standar)Rp649.900
Daytona GP Taper ExhaustRp1.399.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set)Rp219.900
Daytona GIVI B47NTMLD TechRp6.299.900
SSS Rear Aluminum GearRp419.900
Daytona GIVI Pl 3105 CAMRp6.599.900
Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Rp249.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp159.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait