Beli motor honda astra di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kozure Loker 20 Pintu (Lemari)atribut:
- Color: Light Grey-Blue
- Dimensions (cm): 189x144x8.5
- Dimensions (mm): 1890x1440x85
- Number of Compartments: 20
- Number of Doors: 20
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Daftar Harga motor honda astra Terbaru February 2026
| VAPE Semprotan Anti Nyamuk & Kecoa | Rp15.900 |
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| Kozure Loker 20 Pintu (Lemari) | Rp3.699.900 |
| GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/6xP102095249-5.jpg)
/P102180761-1.jpg)