Beli motor honda 150 cc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona Battery VRLA Supercharge (Aki Kering)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Techno Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Techno ban motor tubeless yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 80/90-14- Cocok untuk Scootic Yamaha Mio ,Yamaha Fino, Yamaha Xeon, Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Spacy, & Suzuki Address
- ASPIRA Ban Luar ATR Untuk Motor BebekDeskripsi:Aspira ATR ban motor dengan model Trial & Motocross yang berfungsi maksimal di jalan biasa ataupun berbatuDetail :- Ban Tube Type- Ukuran 250-17- Cocok untuk Honda Grand, Honda Supra
- ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor BebekDeskripsi:Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah)Deskripsi:Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan eksporatribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
- Daytona Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Gel Nano)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kymco100, Bosowa, Sonic125, Vespa Corsa Matic, R25, MT25, Piaggio LX150, KLX150/250, CBR250R(Thn2000), setara DYTX7L, Ninja250, Pulsar200NS, Inazuma250, Kymco125, Dink150, TVS Apache200, PiaggioZip, NR, VFT750C, CB1000F/FT, GSX1300BK, Hayabusa, ZRX1200DAEG, KLE650Versys, ER6n, HDSportster, VTX1300c, Retro, Shadow, Husqvarna, ZX-14, Strom1000, VespaGTS/GTV, Motorrad.
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- ASPIRA Gear MotorDeskripsi:Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
- ASPIRA Battery Maintenance Free (Aki Kering)Deskripsi:Aki ASPIRA Maintenance Free merupakan salah satu produk unggulan Astra yang memiliki kelebihan :- Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan. - Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.- Accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).- Awet dan didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang tinggi.- Menjadi pilihan seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia (OEM quality).atribut:
- Capacity (Ah): 3.5
- Voltage (V): 12
- Dimensions (mm): 113x70x85
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 352/S/RV/B/V.3/2015
- Yuasa Wet Battery 6V (Aki Basah)Deskripsi:Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan ekspor.atribut:
- Voltage (V): 6
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
- GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- ASPIRA Spion Tangkai PendekDeskripsi:Spion ASPIRA telah menggunakan kaca cembung sehingga mampu memberikan area penglihatan yang luas.Dikombinasi dengan tangkai yang pendek agar tetap stylish, dan tidak menghalangi mobilitas motor anda di kemacetan dan jalan sempit.
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- Aero Motor Listrik 3 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)atribut:
- Speed (rpm): 1500
Daftar Harga motor honda 150 cc Terbaru March 2026
| Daytona Battery VRLA Supercharge (Aki Kering) | Rp369.900 |
| YANMAR Motor Diesel | Rp28.999.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Techno Motor Scootic | Rp209.900 |
| ASPIRA Ban Luar ATR Untuk Motor Bebek | Rp159.900 |
| ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor Bebek | Rp129.900 |
| Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering) | Rp249.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah) | Rp189.900 |
| Daytona Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Gel Nano) | Rp519.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102085356-2.jpg)




/P102174661-1.jpg)

/i6P102174654-9.jpg)
/P102085370-2.jpg)
/j2P102180686-5.jpg)

/P102180723-1.jpg)
/P102174647-1.jpg)
/P102180761-1.jpg)

/P101518466-1.jpg)
/2tP102120101-2.jpg)
%201500rpm(4Pole)%20(Dinamo%20Motor)/3aP102120118-2.jpg)