Beli motor di jual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KIT Pelumas rantai Motor
    Mulai

    Rp28.900

    KIT Pelumas rantai Motor
    Deskripsi:
    Pelumas rantai motor dengan formula High-Tech Anti Karat dan Anti Friksi, sangat efektif dan tahan lebih lama melumasi, melindungi dan sekaligus membersihkan semua jenis rantai dan gear motor. Kit Motor Chain Lube membuat rantai tidak berkarat, mengurangi
    atribut:
    • Volume: 110 ml
  2. ASPIRA Battery Maintenance Free (Aki Kering)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    ASPIRA Battery Maintenance Free (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki ASPIRA Maintenance Free merupakan salah satu produk unggulan Astra yang memiliki kelebihan :- Aki yang bebas perawatan, diproduksi dengan teknologi Valve Regulated Lead Acid, membuat aki tidak memerlukan penambahan & pengecekan air aki lagi sehingga menghemat waktu & biaya perawatan. - Siap langsung dipakai karena sudah terisi accu zuur dengan standar pabrik & sudah terisi setrum.- Accu zuur dijamin tidak tumpah atau bocor karena menggunakan separator AGM (Absorbent Glass Mat).- Awet dan didesain untuk dapat menampung elektrolit konsentrasi tinggi sehingga dapat menghasilkan daya start yang tinggi.- Menjadi pilihan seluruh produsen kendaraan bermotor di indonesia (OEM quality).
    atribut:
    • Capacity (Ah): 3.5
    • Voltage (V): 12
    • Dimensions (mm): 113x70x85
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 4326:2013 No : 352/S/RV/B/V.3/2015
  3. KIT Shampo Motor
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Shampo Motor
    Deskripsi:
    Bersih Mengkilap, Aman untuk CatFormula inovatif perpaduan Shampoo dan Premium Silicone sehingga sangat efektif membersihkan sekaligus mengkilapkan dan melindungi cat motor.Dengan formula pH Balance,sehingga aman digunakan setiap hari tanpa merusak cat dan tidak menimbulkan flek/bercak pada cat motor. Aroma lemon yang segar.
    atribut:
    • Packing: Pouch
    • Volume (ml): 200
  4. Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  5. Daytona Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Gel Nano)
    Mulai

    Rp519.900

    Daytona Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Gel Nano)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Kymco100, Bosowa, Sonic125, Vespa Corsa Matic, R25, MT25, Piaggio LX150, KLX150/250, CBR250R(Thn2000), setara DYTX7L, Ninja250, Pulsar200NS, Inazuma250, Kymco125, Dink150, TVS Apache200, PiaggioZip, NR, VFT750C, CB1000F/FT, GSX1300BK, Hayabusa, ZRX1200DAEG, KLE650Versys, ER6n, HDSportster, VTX1300c, Retro, Shadow, Husqvarna, ZX-14, Strom1000, VespaGTS/GTV, Motorrad.
  6. Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah)
    Mulai

    Rp189.900

    Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah)
    Deskripsi:
    Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan ekspor
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
  7. Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  8. Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp839.900

    Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380 V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and above> Frame up to 132 Aluminum Housing, Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500.00
  9. Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    75%
    Mulai

    Rp709.900

    Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  10. Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  11. KIT Pengkilap dan Pelindung Motor Multi Guna
    Mulai

    Rp15.900

  12. ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor Bebek
    Mulai

    Rp129.900

    ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor Bebek
    Deskripsi:
    Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
  13. GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GS ASTRA Battery Type MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  14. ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
  15. ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Techno Motor Scootic
    Mulai

    Rp209.900

    ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Techno Motor Scootic
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Techno ban motor tubeless yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 80/90-14- Cocok untuk Scootic Yamaha Mio ,Yamaha Fino, Yamaha Xeon, Honda Vario, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Spacy, & Suzuki Address
  16. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  17. Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)
    60%
    Mulai

    Rp559.900

    Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    > TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1000
Daftar Harga motor di jual Terbaru February 2026
KIT Pelumas rantai MotorRp28.900
ASPIRA Battery Maintenance Free (Aki Kering)Rp189.900
KIT Shampo MotorRp8.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor InduksiRp999.900
Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Rp249.900
Daytona Battery Gel Nano Supercharge Semi Pro (Aki Gel Nano)Rp519.900
Yuasa Wet Battery 12V (Aki Basah)Rp189.900
Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)Rp1.499.900
Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)Rp839.900
Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)Rp709.900

Data diperbarui pada 13/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)