Beli motor 3 phase 10 hp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  2. Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Mulai

    Rp16.900

    Onda PVC Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam body
    atribut:
    • Material: PVC
  3. Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp54.900

    Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SS316
    • Pressure (psi): 1000 W.O.G
    • End Connection: Screwed or Buttweld
    • Ball: SS316
    • Body: SS316
    • Handle: SS304
    • Inscrewed Part: SS316
    • Packing Ring: SS304
    • Plastic Cover: Plastic
    • STEM: SS316
    • Seat: PTFE
    • Stem Nut: SS304
    • Stem Packing: PTFE
    • Thrust Washer: PTFE
  4. Sherlock Ball Valve Kuningan
    Mulai

    Rp109.900

    Sherlock Ball Valve Kuningan
    atribut:
    • Material: Brass
  5. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  6. Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Mulai

    Rp429.900

    Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T Series
    Deskripsi:
    It is a lever type with one step drop in ball diameter.Purpose:For water, oil, and gas equipment piping. (Flammable gas and toxic gas are not allowed)
  7. Onda Ball Valve Compressor (Stop Kran)
    Mulai

    Rp36.900

    Onda Ball Valve Compressor (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Mengatur, membuka dan menutup aliran air, minyak & gas dengan sistem memutar katup bola menggunakan tuas engkol
    atribut:
    • Material: Brass
    • Size (inch): 1/4
  8. Onda Gate Valve (Stop Kran)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Stop Kran)
    atribut:
    • Material: Brass
  9. Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    Mulai

    Rp149.900

    Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Series
    atribut:
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (O ring): FKM
    • Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
    • Class: 600 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Handle Shape: Lever type
    • Shape: straight
  10. Kitz Ball Valve
    66%
    Mulai

    Rp309.900

  11. Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    14%
    Mulai

    Rp23.900

    Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  12. Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    28%
    Mulai

    Rp81.900

    Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)
    Deskripsi:
    Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
  13. Onda Check Valve (Katup Cek)
    27%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Check Valve (Katup Cek)
    atribut:
    • Material: Kuningan
  14. Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)
    Mulai

    Rp309.900

    Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) ZS Series (Katup)
    atribut:
    • Material (Handle): SUS430
    • Material (ball seat): PTFE
    • Material (Body cap): C3771BE
    • Ball Material: C3771BE (Ni-Cr plating)
    • Body Material: C3771BE
    • Bore Diameter: Standard bore
    • Class: 400 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, gas, steam
    • Handle Shape: Lever type
    • Material (Packing): Fiberglass entry PTFE
    • Shape: straight
    • Valve Type: Ball valve
  15. VOYLET Ball Valve
    Mulai

    Rp39.900

    VOYLET Ball Valve
    atribut:
    • Body Material: Full Brass
    • Handle Material: Stainless Steel
  16. SAMBO PVC Ball Valve
    20%
    Mulai

    Rp5.900

    SAMBO PVC Ball Valve
    atribut:
    • Pressure (kg/cm): 5
  17. Onda Wall Faucet (Kran Tembok)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

Daftar Harga motor 3 phase 10 hp Terbaru November 2026
Onda Ball Valve (Stop Kran)Rp109.900
Onda PVC Valve (Stop Kran)Rp16.900
Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGRp54.900
Sherlock Ball Valve KuninganRp109.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
Kitz Brass Ball Valve Standard Bore T SeriesRp429.900
Onda Ball Valve Compressor (Stop Kran)Rp36.900
Sherlock Brass (Kuningan) Ball ValveRp109.900
Onda Gate Valve (Stop Kran)Rp119.900
ONDA MFG Ball Valve Ff Series Full BoredRp359.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)