Beli monotaro safety di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Paket Bundling Lengkap Servis Ban
    Mulai

    Rp2.699.900

    Non Brand Paket Bundling Lengkap Servis Ban
    Deskripsi:
    SKU ini terdiri dari :1. SKU S000052914- LAKONI Direct Driven Air Compressors Imola-75 10L 1unit2. SKU S020620745- Orange Air Duster / Semprotan Angin Coupler DG10-1+2+3 1pc3. SKU S002000374- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) Orange 1roll- Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily.- It use for taking out from a place away from the air source.4. SKU S000073967- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) AU-FJ0994 2Ton 1pc- Maximal lifting height 342mm- Safety valve to ensure the safety5. SKU S003567463- monotaro Tire Lever 1pc- It is very convenient when exchanging the tire or detaching the bead. Easy to hold, easy to grip with rubber grip type for motorcycles.6. SKU S002001034- monotaro Tire Repairs Plug 1pack(25pcs)- For tubeless tire puncture repair7. SKU S003579091- monotaro Tire air chuck (one-touch coupler type) 1pc
  2. monotaro.id Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    monotaro.id Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    monotaro.id safety traffic cone memiliki sticker scotlight yang memancarkan cahaya ketika dalam gelap sehingga dapat menjadi tanda bahkan dari jauh. Safety traffic cone ini dapat digunakan sebagai pembatas parkir, jalur atrian ataupun aktivitas di jalan lainnya. Terbuat dari bawah PVC rubber yang lentur dan tahan benturan, cocok digunakan untuk aktivitas perusahaan.
    atribut:
    • Height (cm): 70
    • Base Width (cm): 33x33
    • Material: PVC Rubber
  3. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp419.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Dual PU
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Tengah: Steel
  4. Non Brand Paket Bundling Kunci & Pelumas Anti Karat
    Mulai

    Rp819.900

    Non Brand Paket Bundling Kunci & Pelumas Anti Karat
    Deskripsi:
    SKU ini terdiri atas :1. SKU S017544689LAKONI PRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) 300398 8-32mm 1set(14pcs)2. SKU S017542821LAKONI PRO Adjustable Wrench (Chrome) 300382 10inch 1pc- CRV steel.- Nickle plated.- Satin finish.3. SKU S000055216- WD-40 Multi-Use Product 11.2 fl oz*/333ml/272g 1pc- WD-40 Multi-Use Product protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck parts, displaces moisture and lubricates almost anything. WD-40 Industrial Size is perfect for big jobs that require a large amount of WD-40 in one place. It even removes grease, grime and more from most surfaces.- Traditional spray nozzle.- Unique size for industrial use.- 50-state VOC compliant.
    atribut:
    • Set Contents: 14pcs LAKONI PRO Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) 300398 8-32mm, 1pc LAKONI PRO Adjustable Wrench (Chrome) 300382 10inch, 1pc WD-40 Multi-Use Product 11.2 fl oz*/333ml/272g
    • Material: Chrome Vanadium
  5. TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    Tonata Rubber Cone 1.8 KgJaminan kuat dan tahan sinar/panas matahari, sangat kuat menghadapi tabrakan/benturan keras.
    atribut:
    • Material: PVC Rubber
  6. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  7. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  8. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  9. JUSTRITE Flammable Safety Cabinet (Lemari Bahan Kimia / Lemari B3)
    Mulai

    Rp21.999.900

    JUSTRITE Flammable Safety Cabinet (Lemari Bahan Kimia / Lemari B3)
    Deskripsi:
    Countertop Safety Cabinets allow increased access to frequently used liquids, without compromising safety. Portable size keeps work areas flexible. Use optional wall hanger assembly for wall mounting. These cabinets have all the great features and benefits of our classic cabinets as outlined below.Protect workers, reduce fire risks, and improve productivity by storing flammable fuels and chemicals in code-compliant safety cabinets. Designed to meet OSHA and NFPA standards, Sure-Grip® EX cabinets are constructed of sturdy 18-gauge (1-mm) thick double-wall, welded steel with 1-1/2” (38-mm) of insulating air space for fire resistance. High-performance, self-latching doors close easily and securely for maximum protection under fire conditions. Fail-safe closing mechanism ensures three-point stainless steel bullet latching system works every time.For added security, U-Loc™ handle comes with a cylinder lock and key set or accepts an optional padlock.Haz-Alert™ reflective warning labels are highly visible under fire conditions or during power outages when illuminated with a flashlight.Patented SpillSlope® galvanized steel shelves direct spills to back and bottom of a leakproof 2” (51-mm) bottom sump. They adjust on 3” (76-mm) centers for versatile storage. Cabinets also feature dual vents with flame arresters, four adjustable self-leveling feet, grounding connector, and trilingual warning label. Durable lead-free epoxy/polyester powder-coat finish provides excellent chemical resistance.Self-close door shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165°F (74ºC) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents.All cabinets come with a ten-year warranty.
  10. GOSAVE Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    GOSAVE Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    - 100% soft PVC material- Impact resistance- Solid base (stable)- High visible scotlight- 2pcs injection design- Tie spot
  11. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  12. TECHNO PVC Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas PVC)
    Mulai

    Rp88.900

    TECHNO PVC Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas PVC)
    Deskripsi:
    Traffic Cone 45 cm "TECHNO" 0154- Memiliki scotlight yang dapat memantulkan cahaya saat disorot lampu di malam hari- Material PVC berkualitas sehingga kuat dan tahan lama- Tapak dirancang persegi dan presisi membuat traffic cone tidak mudah jatuh
    atribut:
    • Material: PVC
    • Cone Color: Orange
  13. GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp15.999.900

    GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
    • Power Supply (V): 220/400/110
    • Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
    • Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
    • Outside Clamping (inch): 10-18
    • Inside Clamping (inch): 12-20
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kgs): 2500
    • Noise Level (dB): <70
    • Package Size (mm): 960x760x880
  14. TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  15. TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besar
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 68
    • Dimension 3 (mm): 165
    • Dimension 4 (mm): 29
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 560
  16. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3001H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp379.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3001H (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  17. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  18. JAMCO Flammable Safety Cabinet (Lemari Bahan Kimia / Lemari B3)
    Mulai

    Rp19.999.900

    JAMCO Flammable Safety Cabinet (Lemari Bahan Kimia / Lemari B3)
    Deskripsi:
    Standard-height cabinets are 35" or taller and do not have a toe kick. Though cabinets meet NFPA 30 standards, local or regional fire codes often require installed cabinets to have self-closing doors.
Daftar Harga monotaro safety Terbaru October 2026
Non Brand Paket Bundling Lengkap Servis BanRp2.699.900
monotaro.id Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)Rp90.900
KRISBOW Lemari Penyimpan Bahan yang Mudah TerbakarRp10.999.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Rp419.900
Non Brand Paket Bundling Kunci & Pelumas Anti KaratRp819.900
TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)Rp109.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
JUSTRITE Flammable Safety Cabinet (Lemari Bahan Kimia / Lemari B3)Rp21.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)