Beli monitor lcd di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- Lenovo Monitor 24inchatribut:
- Display Size (inch): 23.8
- Epson Printer Colour Multifunction L SeriesDeskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- Taffware Portable TV Monitor DVB-T2Deskripsi:TV Portable ini memiliki ukuran 12 inch dan dapat digunakan sebagai TV ataupun media player. TV Portable ini memiliki bentuk yang kecil sehingga cocok untuk dibawa bepergian seperti saat camping, piknik atau digunakan di dalam mobil. Apalagi TV ini memiliki baterai bawaan yang membuatnya dapat menyala tanpa perlu dicolokatribut:
- Digital Signal: DVB-T2
- Viewing Angle (°): 165
- Color: Black
- Material: Plastik dan Aluminium
- Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-OneDeskripsi:The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
- HP PrinterDeskripsi:HP Ink TankHasil cetak yang luar biasa dengan harga terjangkau.Menghasilkan cetakan bervolume tinggi dengan berkualitas luar biasa dan biaya per halaman sangat rendah, menggunakan sistem tinta yang andal dan bebas tumpahan.- Mencetak secara efisien dengan biaya per halaman rendah- Kualitas tinta andal dengan sistem bebas tumpahan.- Mudah dalam pengelolaan menggunakan monitor level tintaatribut:
- Dimensions (mm): Without Stand : 525x310x158; Maximum : 525x553.5x256.6; With Trays Up : 525x310x158
- Print Technology: HP Thermal Inkjet
- Print Speed (ppm): Black (ISO) Up to 8, Black (Draft, A4) Up to 19, Color (ISO) Up to 5, Colour (Draft, A4) Up to 15
- Input Capacity (sheet): Up to 60sheets
- Media Sizes Supported: A4; B5; A6; DL envelope
- Acoustic Pressure Emissions (dB): 47
- Borderless Printing (mm): Yes, up to 210x297 (A4)
- Cartridges and Printheads Color: 328 (Black), 588 (Tri-color)
- Display: 7 segment + icon LCD
- Duty Cycle-Monthly (page): Up to 1000
- Input Voltage (V): 100 to 240 AC (±10%), 50/60Hz (±3Hz). High voltage: 200 to 240 AC (±10%), 50/60Hz (±3Hz)
- Media Sizes, Custom (mm): 76.2x127 to 215x355
- Operating Humidity Range (%RH): 15 to 80 (non-condensing)
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 40
- Output Capacity (sheet): Up to 25sheets
- Print Languages: HP PCL 3 GUI
- Storage Temperature Range (°C): -40 to 60
- Vertical Alignment Accuracy (mm): ±0.042
- REXCO 70 Multi Purpose DegreaserDeskripsi:REXCO 70 Multi Purpose Degreaser dengan Kelebihan: -Daya bersih 3x lebih cepat & efektif-Melindungi 2 lebih lama.atribut:
- Size: 500ml/485g/16.9fl oz
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
- SMC Air Cylinder (CQ2) 50mmatribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch
- Made To Order: Standard
- Bore Size (mm): 50
Daftar Harga monitor lcd Terbaru March 2026
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| AOC Monitor | Rp1.499.900 |
| Lenovo Monitor 24inch | Rp1.699.900 |
| Epson Printer Colour Multifunction L Series | Rp2.999.900 |
| Taffware Portable TV Monitor DVB-T2 | Rp829.900 |
| Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One | Rp2.399.900 |
| HP Printer | Rp1.799.900 |
| REXCO 70 Multi Purpose Degreaser | Rp50.900 |
| Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One | Rp3.799.900 |
| SMC Air Cylinder (CQ2) 50mm | Rp749.900 |
Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%2050mm/ddP101579481-2.jpg)