Beli modena bo 2663 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  2. BOSCH Built-in Oven
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Built-in Oven
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  3. Kirin Oven Listrik (Pemanggang)
    Mulai

    Rp459.900

    Kirin Oven Listrik (Pemanggang)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  4. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  5. Electrolux Built-In oven
    Mulai

    Rp8.499.900

    Electrolux Built-In oven
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
  6. PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Mulai

    Rp8.199.900

    PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
  7. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
    atribut:
    • Cabinet Color: Silver
    • LCD Display: Display 7-LCD
    • Power Source (V): 220-240
  8. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp7.599.900

  9. PRIMAX Electric Oven
    Mulai

    Rp6.999.900

    PRIMAX Electric Oven
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Auto fire control, with heat discharged by straight heating tube to even temperature. Customized manufacturing is provided.
    atribut:
    • Tray Size: 60x40x3cm
  10. Rinnai Kompor Gas 2 Tungku
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

  11. MODENA Kompor Gas Tanam 90cm (Kompor)
    Mulai

    Rp3.699.900

  12. Miyako Oven Toaster (Oven Gas)
    Mulai

    Rp349.900

    Miyako Oven Toaster (Oven Gas)
    Deskripsi:
    Fungsi : Tungku Pemanggang
    atribut:
    • Power (W): 860
    • Voltage (V): 220 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga modena bo 2663 Terbaru March 2026
GETRA Oven GasRp6.199.900
BOSCH Built-in OvenRp17.999.900
Kirin Oven Listrik (Pemanggang)Rp459.900
Cosmos OvenRp359.900
Electrolux Built-In ovenRp8.499.900
PRIMAX Gas Oven (Oven Gas)Rp8.199.900
Sharp MicrowaveRp1.099.900
BOSCH Kitchen MachineRp7.599.900
PRIMAX Electric OvenRp6.999.900
Rinnai Kompor Gas 2 TungkuRp339.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)