Beli model troli barang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Boxo Drawers Trolley (Troli)Deskripsi:-Extra drawer handle for easy open-Gas lifts on top chest for opening lid-Ball bearing slide-Drawer capacity: 30 kgs per drawer-5inch x 1-1/4inch PP castersNote.7 Drawers 26inch with alluminium drawers handleatribut:
- Drawers: 5 Drawers
- Overall Dimensions (WxDxH): 681x459x845mm
- Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)atribut:
- Product Type: Folding Trolley
- CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)Deskripsi:Revolutionary PU Cheetah (Poliuretan) menawarkan outsole yang tahan lama namun empuk, peredam kejut yang baik, dan juga tetap mempertahankan aspek ringan dan fleksibel. Sepatu ini juga menawarkan "Deep Cleats" yang dirancang dengan traction yang baik agar dapat dipakai di medan berlumpur. PU Revolution dengan Fitur Keselamatan Lengkap toe capsnya dapat menahan 200 Joule dan sudah mematuhi standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan fitur "Outsole Anti Statis" dan "Midsole Baja".atribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!atribut:
- Color: Brown
- SNI License: Yes
- TRUSCO Disposable Protective Coverall (Pakaian/Baju Pelindung Kerja)atribut:
- Material: Polypropylene (PP) non-woven fabric, Back: without polyethylene (PE) coating
- Purpose of Use: Dirty and dusty work site, coating work, cleaning work.
- Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)atribut:
- Type: Hand Pallet
- Berger Garden Shears (Gunting Kebun)Deskripsi:-High-grade model.-Easy to grip ergonomic design handles are made of forged aluminum, which is highly durable, lightweight and easy to grip.-For pruning plants and harvesting fruits.-15 ° angle design-With shock absorber-Equipped with groove for oil lubrication
- KITO Lever Hoists (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Deskripsi:Ideal for pulling, lifting or tensioning the KITO Lever Hoist Model LB stands out with its high performance and can handle even the most difficult challenges facing the industry. This is for instance the case in sectors like ship-building where sheet metaatribut:
- Standart Lift (m): 1.5
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)Deskripsi:The storage of such a tool.atribut:
- Material: steel
- Dimensions (mm): (Top tray) 206 x 506 x 52, (pull-out) 194 x 447 x 37
- NILFISK Vacuum Wet and Dry (Penyedot Debu)Deskripsi:The VHO 200 is a powerful vacuum for liquids with a diverting valve for convenient and fast container emptying. A metal basket for the metal chips recovery is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user select the required level of filtration for the application and then re-use the collected materials (both liquids and solids). The container emptying is performed manually by a ball valve or by differential pressure with discharge accessories kit. The VHO200 cleverly uses its twin vacuum motors to both collect and then to discharge the collected liquid without the need for an integral electric discharge pump. 2,4 kW power rating using two single-phase by-pass motors placed within a protective polypropylene cover connected to the container by a self-centering metal band. Once the metal band is released the motor-head is free to be tilted open. To protect the motors the VHO200 safety measures are comprehensive: both a visual cut off system and a float shut-off system are fitted as well as a double filter pad and an absorbent pad. A metal basket for metal chips recovery with integrated float shut-off is also available as well as different kinds of nylon filters, letting the user choose appropriate levels of filtration for the task and then to re-use the collected material (both liquids and solids). Oil mist can be filtered as well by a dedicated filter positioned under the motorhead. The drain point on the bottom of the container allows complete draining of the liquid collected. The container is easily removable for cleaning. With all these features this machine is suitable for many different sectors: ideal for the oil recovery and recycling from tooling machines, in its stainless steel version (with the exception of the motor-head and the trolley) it’s also suitable for chemical & pharmaceutical use as well as in food companies whenever there is the need to collect liquid. Dedicated accessory kits for different sectors are also available.
- Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
- OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenanceatribut:
- Type: Hand Pallet
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- SENSI Multi Purpose Earloop Mask 3ply (Masker)atribut:
- Number of Ply: 3
- Type: Earloop
Daftar Harga model troli barang Terbaru October 2026
| Boxo Drawers Trolley (Troli) | Rp8.099.900 |
| Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat) | Rp1.699.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek) | Rp439.900 |
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.699.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek) | Rp949.900 |
| TRUSCO Disposable Protective Coverall (Pakaian/Baju Pelindung Kerja) | Rp119.900 |
| Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual) | Rp5.499.900 |
| Berger Garden Shears (Gunting Kebun) | Rp129.900 |
| KITO Lever Hoists (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) | Rp6.399.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek) | Rp579.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/gjP102068595-2.jpg)
/qeP102139950-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Ankle%20Boots%20Revolution%20PU%203180H%20(Sepatu%20Proyek)/17P101000043-17.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Dakar%20EW%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/0oP102038024-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/TRUSCO%20Disposable%20Protective%20Coverall%20(Pakaian%2FBaju%20%20Pelindung%20Kerja)/P101501260-1.jpg)
/7vP101002283-2.jpg)
/P102614929-1.jpg)
/otP102173893-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)
%20(Kotak%20Perkakas)/9lP103192345-1.jpg)
/4iP103953162-1.jpg)
/ebP102040515-18.jpg)
/P101002466-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Multi%20Purpose%20Earloop%20Mask%203ply%20(Masker)/ixP103674681-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)