Beli model speaker aktif di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker ha
    atribut:
    • Battery Life: 3600mAh
    • Dimensions: 146x74x43.5mm
    • Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 5W RMS
    • Splashproof: IPX5
  2. Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
  3. auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  4. BOSCH Automotive Wet Car Battery SD Mega Power (Aki Mobil)
    Mulai

    Rp999.900

    BOSCH Automotive Wet Car Battery SD Mega Power (Aki Mobil)
    Deskripsi:
    Aki Basah Mobil SD Mega Power. Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Basah ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan konaumai tenaga yang tidak terlalu besar. - Dengan sertifikat SNI.
  5. LG Super UHD TV - Nano Cell™
    Mulai

    Rp16.999.900

    LG Super UHD TV - Nano Cell™
    atribut:
    • Size (inch): 49
    • Resolution: 3840x2160
  6. Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Deskripsi:
    > Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
  7. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  8. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  9. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
Daftar Harga model speaker aktif Terbaru November 2026
DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.799.900
Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)Rp12.999.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp4.199.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
BOSCH Automotive Wet Car Battery SD Mega Power (Aki Mobil)Rp999.900
LG Super UHD TV - Nano Cell™Rp16.999.900
Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Rp3.099.900
BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Rp2.299.900
BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)Rp519.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)