Beli model mur baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- TAF Baut Mur Baja 8.8 Half Dratatribut:
- Diameter (mm): 6
- Material: Steel
- Drat Size: P 1
- monotaro.id Mur SS304atribut:
- Material: SS304
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TAF Baut Mur Baja 8.8 Full Dratatribut:
- Diameter (mm): 6
- Material: Steel
- Drat Size: P 1
- monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)atribut:
- Material: Baja 8.8
- TEKIRO Mata Soket Bit Mur HexDeskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)Deskripsi:-Made of all metal, less wear parts, sustained high locking effect, can be repeatedly used.-The US NAS test aviation standards are passed.atribut:
- Nominal Diameter: M8x1.25
- Dimension E: 15.0mm
- Dimension L: 10.8mm
- Dimension S: 13mm
- Material: Stainless Steel (equivalent to SUS304)
- TRUSCO Hexagon Button Head Socket Cap Screw Cormic (Baut L)Deskripsi:-A trivalent chromate product with minimal environmental impact.atribut:
- Dimensions (dxL): M8x20mm
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- monotaro.id Mur Inch SS304 Pack KecilDeskripsi:Mur ini memiliki bentuk segienam yang dapat dibuka/dikencangkan menggunakan kunci pas.
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu Half Drat ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Baja
- ANSELL AlphaTec 2000 Standart CoverallDeskripsi:Specialized protection: The AlphaTec® 2000 STANDARD Bound - Model 111 grants wearers moderate chemical protection*, resisting liquid and particulate biological hazards (including radioactive particulates**)Added defenses: This protective body suit also meets EN 14126 and ASTM F1670/1671 standards for bloodborne pathogen protection and DIN 32781 requirements for pesticide resistanceAdvanced breathability: The use of microporous polyethylene laminate nonwoven fabric makes it water vapor-permeable, reducing heat stressAssured antistatic capabilities: In addition, this protective suit satisfies EN 1149-5 antistatic standardsReduced cross contamination risks: Low-linting fabric lessens cross contamination risk in critical areasLimited allergy and surface defect risks: Latex- and silicone-free by design, risks of Type IV latex allergies or contaminant transfer to metal when spray-painting are minimizedEnhanced fit and features: This chemical-protective suit’s optimized fit and finger loops enhance comfort and user-friendliness, while a three-piece hood provides added protection and a two-way front zipper with resealable storm flap enhance practicalityatribut:
- Color: White
- Seam Type: Bound
- Material: Microporous polyethylene\nLaminate non-woven
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
Daftar Harga model mur baut Terbaru March 2026
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp20.900 |
| TAF Baut Mur Baja 8.8 Half Drat | Rp1.900 |
| monotaro.id Lock Nut (Mur) | Rp2.900 |
| monotaro.id Mur SS304 | Rp2.900 |
| monotaro.id Lock Nut SS 304 (Mur) | Rp24.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.599.900 |
| TAF Baut Mur Baja 8.8 Full Drat | Rp1.900 |
| monotaro.id U Bolt + 2 mur | Rp26.900 |
| monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur) | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/gpP105164601-2.jpg)

/gyP105164610-2.jpg)
/6cP102036228-2.jpg)
/54P103683184-2.jpg)


/l2P104629758-2.jpg)

/P102617209-1.jpg)
/P102756836-2.jpg)
/6kP103683236-4.jpg)


/lfP105021771-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/ANSELL%20AlphaTec%202000%20Standart%20Coverall/69P105658225-1.jpg)
/69P101000225-5.jpg)