Beli model baut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- TRUSCO Hexagon Button Head Socket Cap Screw Cormic (Baut L)Deskripsi:-A trivalent chromate product with minimal environmental impact.atribut:
- Dimensions (dxL): M8x20mm
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Steel
- Grade: 8.8
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu Half Drat ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Baja
- Shinano Bor Impact Pembuka Baut SquareDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Shinano Square Impact Wrench SI-1550T ULTRA terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Shinano Square Impact Wrench SI-1550T ULTRA dengan harga terbaik.atribut:
- Socket Insertion Angle (mm): 19
- Mass (kg): 3.3
- Type: Twin hammer
- Exhaust Direction: Backward
- Ability Bolt Diameter (mm): 25
- Air Consumption (m³/minute): 0.62
- Hose Fitting: Rc3 / 8
- Maximum Tightening Torque (N m): 1200
- No Load Speed (rpm): 7000
- Overall Length (mm): 218
- TRUSCO Number: 360-9952
- Working Air Pressure Range (MPa): 48-68
- ANSELL AlphaTec 2000 Standart CoverallDeskripsi:Specialized protection: The AlphaTec® 2000 STANDARD Bound - Model 111 grants wearers moderate chemical protection*, resisting liquid and particulate biological hazards (including radioactive particulates**)Added defenses: This protective body suit also meets EN 14126 and ASTM F1670/1671 standards for bloodborne pathogen protection and DIN 32781 requirements for pesticide resistanceAdvanced breathability: The use of microporous polyethylene laminate nonwoven fabric makes it water vapor-permeable, reducing heat stressAssured antistatic capabilities: In addition, this protective suit satisfies EN 1149-5 antistatic standardsReduced cross contamination risks: Low-linting fabric lessens cross contamination risk in critical areasLimited allergy and surface defect risks: Latex- and silicone-free by design, risks of Type IV latex allergies or contaminant transfer to metal when spray-painting are minimizedEnhanced fit and features: This chemical-protective suit’s optimized fit and finger loops enhance comfort and user-friendliness, while a three-piece hood provides added protection and a two-way front zipper with resealable storm flap enhance practicalityatribut:
- Color: White
- Seam Type: Bound
- Material: Microporous polyethylene\nLaminate non-woven
- Airboss Air Impact ScrewdriverDeskripsi:AirBoss Air Impact Screwdriver 1/4inch. Model : AB-4.5S.atribut:
- Square Drive (inch): 1/4
- Bolt capacity (mm): 4-5
- Speed (rpm): 10000
- Air Pipeline (inch): 1/4
- Air Hose (mm): 6.4
- Air Consumption (m³/minute): 0.2
- Air Pressure (kg/cm²): 6.3
- Grip Mechanism: Twin Dog
- Torque (N m): 9-35
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- TAF Baut Mur Baja 8.8 Full Dratatribut:
- Diameter (mm): 6
- Material: Steel
- Drat Size: P 1
- HiKOKI Mesin Bor Pembuka BautDeskripsi:Maintenance-free No carbon brush to replace. Longer service life and maintenance-free. With soft start and braking Suppresses kickback when starting and stopping. With soft start and braking Adjustable impact rate (tightening torque) according to applications With tightening mode switch function, the impact tool can be used for a wide variety of tasks. Electronic switch Less pulling force and smooth stroke for fine control. Bumper and Housing protector Bumper : Protects the hammer case. Housing protector : Protects peripheral of the housing. Soft grip Reduces slippage and fits comfortably in the hand.atribut:
- Uncertainty K (m/s²): 1.5
Daftar Harga model baut Terbaru April 2026
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp479.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp20.900 |
| TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.599.900 |
| WAKASA Baut Caliper | Rp21.900 |
| WAKASA Baut Caliper | Rp23.900 |
| TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.999.900 |
| TRUSCO Hexagon Button Head Socket Cap Screw Cormic (Baut L) | Rp129.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Full Drat | Rp43.900 |
| XANDER Roda Nilon Baut (Roda Nilon) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6cP102036228-2.jpg)
/lsP101005784-3.jpg)

/54P103683184-2.jpg)


/6kP103683236-4.jpg)
/P102756836-2.jpg)

/6gP103458232-1.jpg)
/lfP105021771-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/ANSELL%20AlphaTec%202000%20Standart%20Coverall/69P105658225-1.jpg)