Beli mobile file di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Alba Mobile File MekanikDeskripsi:Composition:1 Pcs Single Statis 5 Cpts 2200x1000x400mm1 Pcs Single Dinamic 5 Cpts 2200x1000x400mm1 Pcs Double Dinamic 10 Cpts 2200x1000x800mmatribut:
- Color: Cream
- HighPoint Mobile Compactor Granada SeriesDeskripsi:Filing system solution for compact and limited archive area. Granada compactor saves up to 60% of space usage. It is practical, modular and requires no drilling to the floor. Light and practical for less filing storage. Only for single column configuration. Specification Material: Metal powder coated with Epoxy Polyester Key: Central lock Name tag: Each line above the handle Feet: No need for a floor drill, height adjustable Load Capacity: 40 kg each shelf Aisle width: 800 mm File capacity: 1 column and 1 bay filled with 60 unit A4 file foldersCentral lock, Name tag per line above the handle, Height adjustable, File capacity per 1 column and 1 bay filled with 60 unit A4 file foldersatribut:
- Capacity (kg): 40 (each shelf)
- Material: Metal powder coated with Epoxy Polyester
- Color: Black
- Zeco Furniture Mobile Fileatribut:
- Color: Light Grey
- Plate Thickness (mm): 0.8-2
- Wipro Webbing SlingDeskripsi:Webbing sling terbuat dari 100% polyester webbing yang kuat, terdiri dari dua lapis webbing (double ply) dengan mata dikedua ujungnya (reinforced lifting eyes) dan bentuk ini dapat dikombinasikan menjadi berbagai macam type termasuk penggunaan ring dan hook webbing sling mempunya kode warna, label, dan faktor keselamatan 6 : 1
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- TIGER (Office) Lemari Arsip 4 Laci (Lemari Arsip)Deskripsi:- Untuk memudahkan Anda dalam penyimpanan dokumen.- Desainnya yang modern membuat kantor tetap terlihat rapi, dan modern.- Dilengkapi dengan besi untuk menggantungkan map gantung / hang map di dalamnya.- Material plat tebal 0.6mm
- KRISBOW Lemari Arsip 4 Susunatribut:
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Top: Flat
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geseratribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Cabinet: Standard Cabinet
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
Daftar Harga mobile file Terbaru March 2026
| Alba File Manual 4 (Lemari Arsip) | Rp21.999.900 |
| Lion Metal Cupboard Mobile File System | Rp31.999.900 |
| SAN Office Cabinet Monroe | Rp22.999.900 |
| Alba Mobile File Mekanik | Rp42.999.900 |
| Alba File Manual 5 (Lemari Arsip) | Rp24.999.900 |
| HighPoint Mobile Compactor Granada Series | Rp16.999.900 |
| KRISBOW Lemari Arsip | Rp15.999.900 |
| monotaro Pointed Tap (Tap Titik) | Rp45.900 |
| YUTA Floating Valve | Rp81.900 |
| Zeco Furniture Mobile File | Rp49.999.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103153832-1.jpg)



/a2P111204362-1.jpg)


/phP105434917-1.jpg)





%20Lemari%20Arsip%204%20Laci%20(Lemari%20Arsip)/P102274903-3.jpg)

%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)