Beli mixer dough di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FOMAC Dough MixerDeskripsi:Mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini adalah mesin pengaduk adonan telur atau adonan cair. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. Keuntungan menggunakan mesin ini: Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan. Hasil produksi Anda akan semakin meningkat dan adonan lebih higienis. Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.atribut:
- Voltage (V): 220
- GETRA Horizontal Dough MixerDeskripsi:Dough capacity 45 Kg Speed 40 rpm
- FOMAC Flat Horizontal Dough MixerDeskripsi:Mesin HMX-15F ini adalah mesin pengaduk adonan horisontal yang dikhususkan untuk mengaduk tepung. Dengan mesin pengaduk adonan horisontal HMX-15F ini anda akan merasa puas karena mesin ini bekerja dengan maksimal dan efektif mengaduk tepung. Keuntungan menggunakan mesin pengaduk ini yaitu : Proses mengaduk tepung menjadi lebih cepat dan maksimal karena mesin pengaduk adonan ini memiliki pengaduk berbentuk pipih. Pengaduk dengan 2 poros yang lebih bertenaga membuat Anda dapat membuat adonan dalam jumlah yang banyak sehingga hasil produksi anda akan semakin meningkat.Jadi untuk Anda yang memiliki usaha pembuatan roti atau kue, mesin ini akan sangat bermanfaat untuk Anda karena memudahkan Anda untuk membuat mengaduk tepung.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50/60
- Speed (rpm): 30
- Crown Horeca Spiral MixerDeskripsi:Spiral Mixer adalah Mesin untuk mengaduk adonan berkapasitas besar, yang dapat mengatasi semua jenis adonan dengan baik. Mangkuk dari mixer mudah dilepas sehingga memudahkan anda untuk membuat adonan dalam skala besar. S-20 memiliki dimensi 730x590x900 dengan volume 20L dan kekuatan 1.500W.
- GETRA Spiral MixerDeskripsi:Double speed dough mixer Dough mixer Bowl, kneader and shaft are all made from stainless steel Forged dough mixer hook, dough divider and stainless steel mixing bowl Safety micro switch protected safety guard Ideal for soft doughs such as pizza and bread
- Crown Horeca Planetary MixerDeskripsi:Mixer adalah alat mekanis yang digunakan untuk mencampur bahan adonan yang biasanya digunakan untuk pembuatan Kue. Mesin Mixer Planetary ini dilengkapi head mixer dengan 3 fungsi pengadukan, mulai dari mengaduk bahan makanan yang sangat kental hingga yang encer seperti susu. Mangkuk yang dapat dilepas, dan di arahkan keatas dan kebawah semakin mempermudah proses pencampuran adonan. Planetary Mixer B10 memiliki volume 10L dengan speed 110/360 R/Min.
- GETRA Planetary MixerDeskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
- Maspion Stand MixerDeskripsi:Mengaduk adonan dan telur jadi mudah, cepat dan tercampur merata dengan stand mixer. Pakai Maspion MT-1140 - Stand Mixer untuk membantu pekerjaan dapur Bunda. Adonan lebih merata sempurna tanpa ribet. Maspion MT-1140 - Stand Mixer dilengkapi dengan 2 pengaduk dan pengocok yang terbuat dari stainless berkualitas. Lebih awet dan food grade.Kapasitas Mangkok : 1 Liter5 level kecepatanBeater dan Kneader terbuat dari stainless steelMudah digunakan dan dibersihkanatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.02
- IDEALIFE Stand Mixer Multi SpeedDeskripsi:- Quite Mode : AC Motor; - Stainless 5kg Bowl Capacity (1.00kg Flour); - Include Top Cover (Splash Protection); - Overheating Protection; - No Slip Feet; - 6 Speed + Pulse; - Heavy Duty Metal Gear Inside (Prevent Motor Break); - Die Cast Aluminium Dough Hook and Beater + Whisk; - Easy Cleaning; - IC Controller-Auto Power Switch for Heavy Dough; - Low Noise 76db Only; - Powerful up to 1200W Motor (Extra Power for Heavy Dough)
- FOMAC Spiral Mixer with Lift HeadDeskripsi:Mesin spiral mixer adalah mesin yang biasa digunakan untuk mengaduk adonan kental. Mesin ini bekerja dimana bowl dan beater berputar secara bersamaan sehingga menghasilkan adonan yang lembut dan merata.Pada umumnya mesin spiral mixer digunakan untuk mencampur adonan roti. Mesin Spiral Mixer mampu menangani berbagai jenis adonan yang berbeda termasuk adonan yang sangat kaku dengan kadar air rendah dan untuk adonan dengan kadar air cukup tinggi.Mesin Spiral Mixer SMX-HTD20 adalah mesin yang tepat untuk kebutuahan Anda dalam mengolah adonan. Sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan dalam usaha toko atau restoran bakery. SMX-HTD20 memiliki kapasitas volume bowl 20L dengan single speed. Bagian atas mixer dapat diangkat ke atas sehingga dapat memudahkan dalam mengisi bahan adonan. Bowl terbuat dari bahan stainless stell. Mesin ini memiliki motor yang powerful dan dilengkapi dengan kipas pendingin (cooling fans).atribut:
- Bowl/Hook Rotation Speed (rpm): 16/156
- Frequency (Hz): 50
- FOMAC Dumpling Skin Making MachineDeskripsi:Dumpling Skin Making Machine "FOMAC"Mesin pembuat kulit dumpling yang memudahkan pembuatan kulit dumpling. Mesin ini mudah digunakan dan memiliki tombol reverse dan tombol maju untuk penggilingan. Mesin juga dilengkapi dengan tempat untuk menabur tepung dengan lubang-lubang yang akan menabur otomatis saat pembuatan kulit dumpling sehingga kulit dumpling tidak lengket.Mesin memiliki ukuran yang compact dan desain yang simpel sehingga mudah dipindah-pindahkan.atribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 140
- Dimensions (cm): 59x30x33
- Heavy Weight (kg): 20
- Diameter (mm): 9.5
- Cosmos Professional Stand MixerDeskripsi:CM-8000 Mixer Cosmos dengan kapasitas besar 4 liter ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam adonan seperti kue, pasta, mashed potato, dll. Dengan Metal Gear (mixer lebih kuat dan tahan lama). Dilengkapi Bowl Cover untuk memudahkan dalam menuang adonan. Whisk untuk adonan ringan, telur, krim, mayonnaise. Dough Hook untuk adonan berat, pasta. Mixer Blade untuk adonan sedang, kue, daging cincang, mashed potato. Dengan Thermostat Overheat Protection yaitu pelindung motor yang akan memutuskan aliran listriknya jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor, sehingga aman untuk digunakan. DIlengkapi juga dengan Anti Slip agar mixer lekat dan tidak berpindah saat berproses sehingga aman digunakan.
Daftar Harga mixer dough Terbaru March 2026
| FOMAC Dough Mixer | Rp2.199.900 |
| FOMAC Horizontal Dough Mixer | Rp2.499.900 |
| GETRA Horizontal Dough Mixer | Rp8.499.900 |
| FOMAC Flat Horizontal Dough Mixer | Rp5.199.900 |
| Crown Horeca Spiral Mixer | Rp9.199.900 |
| GOMESIN Horizontal Dough Mixer | Rp3.199.900 |
| GETRA Spiral Mixer | Rp7.299.900 |
| Crown Horeca Planetary Mixer | Rp7.099.900 |
| GETRA Planetary Mixer | Rp6.799.900 |
| Maspion Stand Mixer | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)