Beli mitsuboshi timing belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 150 TypeDeskripsi:It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.atribut:
- Type: Timing Belt
- 24Belt Pitch Circumference (mm): 976
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: S8M
- Belt Width (mm): 15
- Height (mm): 5.3
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 56.02
- Number of Teeth (mm): 8
- Tooth pitch (mm): 8
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S3M 60 TypeDeskripsi:Produk Super Torque Timing Belt S3M 60 Type dari Mitsuboshi ini memiliki size Belt Pitch Circumference dari 96-2250mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC dan pabrik lainnya
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S5M 150 TypeDeskripsi:Produk Super Torque Timing Belt S5M 150 Type dari Mitsuboshi ini memiliki range circumstance dari 225-2525mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S5M 100Deskripsi:Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya. Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya. Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil. Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising. Dapat digunakan dengan low axial load. Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.atribut:
- Belt Width (mm): 10
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S3M 100Deskripsi:- Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya.- Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya.- Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil.- Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising.- Dapat digunakan dengan low axial load.- Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.
- Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber)Deskripsi:It can be used widely for general industry. Standard belt will have conductivity. (Electrical resistance: 6M omega below). In order to prevent the offset of the belt, the resistor is using alternately S-twist, Z twisted.
- Mitsuboshi Timing Belt Model H 200Deskripsi:It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.atribut:
- Belt Type: H
- Belt Nominal Width: 200
- Type: Timing Belt
- Belt Material: Rubber
- Mitsuboshi Belting Timing BeltDeskripsi:Can be widely used for general industry. The standard belt is conductive. (Electrical resistance value: 6 MΩ or less) In order to prevent the belt from shifting, the tension body uses S-twist and Z-twist alternately.
- Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber)Deskripsi:It can be used widely for general industry. Standard belt will have conductivity. (Electrical resistance: 6M omega below). In order to prevent the offset of the belt, the resistor is using alternately S-twist, Z twisted.atribut:
- Type: G Type, standard
- Belt Material: Chloroprene rubber
- Belt Type: H
- Belt width: 19.1mm
- Height: 4.59mm
- Operating Temperature Range: -30 to + 90DegreeC
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 400 TypeDeskripsi:It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S14M 400 TypeDeskripsi:It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the application content fields of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
- Mitsuboshi V-Belt D Type (Standard) (D200 Series)atribut:
- Angle (degree): 40
- Belt Height (mm): 19
- Belt Width (mm): 31.5
- Maximum Speed (m/s): 30
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: D
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Minimum Pulley Diameter (mm): 355
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- INGCO Hvlp Air Spray Gunatribut:
- Standard Nozzle (mm): 1.4
- Pattern Width (mm): 180-250
- Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
- Mitsuboshi Timing Pulley Finished Product (Star Quick) S5M Width 10mm (Aluminum, Alumite White)atribut:
- Type: Timing pulley
- Processing: Two tapping processes (on the key, 120 degree position)
- Shape: With flange
- Surface Treatment: Alumite (white)
- Mitsuboshi Mega Torque Timing Belt MTS8M Series 60mmDeskripsi:- This large transmission capacity can be obtained. It is about 2 times the transmission amount compared to the super torque timing belt. (Pulley, there is a difference by the number of revolutions).- You can compact design in comparison with the standard.- Pulleys of conventional type (super torque timing belt S8M) can be used.atribut:
- Maximum Speed (m/s): 30
- Type: G Type
- Belt Width (mm): 60
- Belt Height (mm): 5.3
- Tooth pitch (mm): 8
- Minimum Pulley Diameter (mm): 56.02
- Belt Material: High Hardness Synthetic Rubber
- Belt Nominal Width: 600
- Belt Type: Timing Belt (Standard)
- Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane)Deskripsi:Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S3M Type (Chloroprene Rubber) Standard Belt Width 10 MmDeskripsi:Belt is supple, you can use a small pulley diameter. Meshing is smooth, you can quiet operation. Sumi tension of the belt is less, it can be used in the low axial load. Standard pulley is a backlash-free, will improve the positioning accuracy. Compared to the tooth profile of the traditional ISO JIS, it is capable of high torque transmission.
- Mitsuboshi Timing Belt Model H100Deskripsi:It can also be used in high load.. In order to prevent deviation of the belt, the tension member is using the alternate S-twist, Z twisted.Use for:It is widely used for general industry.atribut:
- Belt Nominal Width: 100
- Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 250 TypeDeskripsi:It is a round-toothed belt with a high transmission capacity. Greatly expanded the reasonable field of conventional timing belt, you can take advantage of widely on the application of the chain and gear. Since the high transmission is obtained, it can use a wide range. Long life. Low noise. The new model costs down.
Daftar Harga mitsuboshi timing belt Terbaru January 2026
| Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 150 Type | Rp319.900 |
| Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S3M 60 Type | Rp72.900 |
| Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S5M 150 Type | Rp259.900 |
| Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S5M 100 | Rp70.000 |
| Mitsuboshi Super Torque Timing Belt Tipe S3M 100 | Rp129.900 |
| Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber) | Rp1.699.900 |
| Mitsuboshi Timing Belt Model H 200 | Rp1.099.900 |
| Mitsuboshi Belting Timing Belt | Rp46.900 |
| Mitsuboshi Timing Belt H Type (Chloroprene Rubber) | Rp1.399.900 |
| Mitsuboshi Super Torque Timing Belt S8M 400 Type | Rp809.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102373527-1.jpg)


/P102372689-1.jpg)


%20(D200%20Series)/l3P103456759-1.jpg)


%20S5M%20Width%2010mm%20(Aluminum%2C%20Alumite%20White)/P102413223-1.jpg)

/P102372670-1.jpg)
%20Standard%20Belt%20Width%2010%20Mm/43P102373147-2.jpg)