Beli mini kompresor listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Mini Air Compressoratribut:
- Power Supply (V): DC 12
- Rated Current (A): 10
- Set Contents: With 1PCS LED light With 3M cord with cigarette lighter With 1Pcs battery clips With 4pcs nozzle adapters Packed by color box
- Maximum Airflow (L/minute): 35
- Maximum Pressure (bar): 10
- INGCO Truck Mini Compressoratribut:
- Voltage (V): 20
- Set Contents: With 3PCS LED light Digital display Automatic stop at the specified pressure Powered by vehicle or by Lithium-Ion battery With 3M cord with cigarette lighter With 1PCS ball adaptor With 1PCS tire vale adaptor With 1PCS air bed adaptor NO battery and charg
- Maximum Pressure (bar): 11
- Kenmaster Kompresor Angin Mini Pistonatribut:
- Displacement (L/minute): 35
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- RYU Mini Air CompressorDeskripsi:RYU RCC12 adalah kompressor angin portable yang menggunakan listrik DC sehingga dapat dipakai pada adaptor lighter mobil untuk pengisian ban mobil maupun motor anda.atribut:
- Voltage (V): 12
- Working Pressure (Bar/Psi): 8.3/120
- Cable Length (m): 3.5
- Airflow Rate (L/minute): 40
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- ARTIX Compressor Direct (Kompresor Angin)atribut:
- Kecepatan (rpm): 2800
- Tekanan (bar): 8
- Kapasitor (uF): 20
- Kelas Insulasi: B
- Voltage (V/Hz): 220/50
- MultiPro Kompresor tanpa oliDeskripsi:Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.atribut:
- Dimensions (cm): 50x32x56
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Speed (rpm): 1400
- Outlet Water Filter: Yes
- Pressure Regulator: Yes
- Tank Capacity (L) : 24
- TORA Selang Angin Tekanan Tinggi (Selang Kompresor)Deskripsi:Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- SAKURA Air Filter for Komatsu (Filter Udara Mobil)Deskripsi:Compatible for John Deere, Mitsubishiatribut:
- Filter Type: Air Filter
- Model : Element
- Mesin HL Kompresor OillessDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- Pressure (bar): 8
Daftar Harga mini kompresor listrik Terbaru March 2026
| INGCO Mini Air Compressor | Rp439.900 |
| INGCO Truck Mini Compressor | Rp1.199.900 |
| Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston | Rp339.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
| Legrand Emergency Luminaire U21 LED (Emergency Light) | Rp1.399.900 |
| KRISBOW Kompresor Angin | Rp1.799.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
| ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) | Rp999.900 |
| Shark Kompresor Udara Portabel | Rp1.699.900 |
| RYU Mini Air Compressor | Rp389.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/5jP101006199-2.jpg)


/lsP105146784-1.jpg)



/P101005496-1.jpg)
/ljP105146775-1.jpg)

/nbP108175839-1.jpg)

/P102540572-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/pnP103464923-1.jpg)