Beli mini grinder cordless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Cordless Mini Grinder
    Mulai

    Rp179.900

    Mollar Cordless Mini Grinder
    atribut:
    • Battery (V): 18
    • Chuck (mm): 3.2
    • Motor: Cooper
    • Speed (rpm): 0 - 18000
    • Voltage (V): 220
  2. Mesin HL Mini Die Grinder Set
    Mulai

    Rp229.900

    Mesin HL Mini Die Grinder Set
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Accessories Included: 40pcs
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000
    • Power (W): 135
    • Voltage (V): 220/50
  3. Pro'sKit 3.7V USB Li-ion Mini Grinder Set
    Mulai

    Rp479.900

    Pro'sKit 3.7V USB Li-ion Mini Grinder Set
    Deskripsi:
    Designed for grinding, sanding, shaping, detailing and other light-duty jobs. With USB charging, cordless design, PT-5205U makes it easy to use anywhere and anytime.
    atribut:
    • Drive (mm): Ø2.4/3.2
    • Battery: Rechargeable 3.7V 600mAh Li-Ion
    • Charging Port: Micro USB
    • Battery Charging Indicator: Yes
    • Size (mm): 145x31
  4. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp659.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  5. DREMEL Speed Rotary Tool
    Mulai

    Rp3.399.900

    DREMEL Speed Rotary Tool
    Deskripsi:
    A cordless mini router with a built-in 7.2V lithium ion battery.An LED light on the end illuminates the working area.Exceptional handling with a body weight of 250g.Supoorts add-on charging at any time with the docking station.
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 40
    • Charging Time: Approximately 2 hours 45 minutes
    • Dimensions (mm): 185x40x38
    • Material: Polyamide Resin (PA)
    • No Load Rotation Speed (rpm): 8000/14000/21000/25000
    • Overall Length (mm): 185
    • Rated Voltage (V): 3.6 lithium ion battery
    • Standard Included Collet Diameter (mm): 3.2
    • Usable Collet Diameter (mm): 0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
  6. RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  7. NRT-PRO Mini Die Grinder Set
    Mulai

    Rp279.900

    NRT-PRO Mini Die Grinder Set
    Deskripsi:
    -Mini Die Grinder SetKegunaan:- dapat di gunakan untuk tuning- untuk pengamplasan- untuk polishing
    atribut:
    • Size Voltage (V-Hz): 220 to 50
    • Power Level (W): 135
    • Collet Capacity (mm): 3
    • Variable Speed ​​: (Speed ​​Can Be Set)
    • Speed (rpm): 10 - 35 (k)
  8. DREMEL Mini Router
    Mulai

    Rp2.399.900

    DREMEL Mini Router
    atribut:
    • Compatible Collet Diameter: 0.8, 1.6, 2.4, 3.2mm
    • Outer Diameter (mm): 32
    • Standard accessory collet diameter (mm): 3.2, Dremel Chuck
    • Total Length (mm): 153
    • No Load Speed (rpm): 5000 to 22000
  9. Taffware Mata Bor Set Twist Drill Manual
    Mulai

    Rp24.900

    Taffware Mata Bor Set Twist Drill Manual
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan bor mini yang dioperasikan menggunakan tangan secara manual. Dapat Anda gunakan untuk mengebor segala macam material. Bor ini dilengkapi dengan 10 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan Anda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 15x15x95
    • Drill Bit (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 dan 3.0
    • Material: Besi HSS
  10. SAFE-T Earplug Orange with Dispenser
    Mulai

    Rp1.199.900

    SAFE-T Earplug Orange with Dispenser
    Deskripsi:
    Penutup Telinga Safety Earplug Orange SAFE-T FEP903 ini memiliki busa yang lembut dan lentur yang memberikan kenyamanan dari kebisingan dalam waktu lama. Pemasangannya sangat mudah dan cepat. Produk dijual per dispenser dengan isi 500 pieces.
    atribut:
    • Material: PU Foam
    • Color: Orange
    • Certificate: CE2834 / ANSI S3 19-1974 / EN 2 : 2002
    • SNR (dB): 29-30
  11. Barton Tools Cordless Hydraulic Crimping
    Mulai

    Rp7.199.900

    Barton Tools Cordless Hydraulic Crimping
    Deskripsi:
    Set of Contents:2 pcs of Battery1 pcs of Battery Charger1 set of Seals for the Cylinder1 set of Seals for the Safety Valve
    atribut:
    • Charging Time (hour): 2
  12. Non Brand Vehicle Loop Detector
    Mulai

    Rp579.900

    Non Brand Vehicle Loop Detector
    atribut:
    • Dimensions (mm): 78x40x108
    • Supply Voltage (V): 220 AC
    • Voltage Tolerance AC (%): +10/-15
    • Output Relays (V/A): 240/5
    • Operating Temperature (°C): -20 to +65
    • Frequency Range (kHz): 20 to 170
    • Power Consumption (V/A): 4.5
    • Presence Time: Permanent
    • Reaction Time (ms): 100
    • Sensitivity: Adjustable in 3 increments
    • Storage Temperature (°C): -40 to +85
  13. DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    Mulai

    Rp4.599.900

    DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 5000 to 32000
  14. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp299.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
Daftar Harga mini grinder cordless Terbaru March 2026
Mollar Cordless Mini GrinderRp179.900
Mesin HL Mini Die Grinder SetRp229.900
Pro'sKit 3.7V USB Li-ion Mini Grinder SetRp479.900
KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)Rp659.900
DREMEL Speed Rotary ToolRp3.399.900
RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)Rp329.900
KRISBOW Gerinda Tangan Mini dengan AksesoriRp399.900
NRT-PRO Mini Die Grinder SetRp279.900
DREMEL Mini RouterRp2.399.900
Taffware Mata Bor Set Twist Drill ManualRp24.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)