Beli mini drill set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ishihashi Seiko Set Mata Bor StraightDeskripsi:-Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Mollar Gerinda Bor MiniDeskripsi:Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkapatribut:
- Collet Capacity: 3.2mm
- Power (W): 130
- No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
- Voltage (V): 230V 50Hz
- TRUSCO Mini Impact Screwdriver SetDeskripsi:-When hit with a hammer, the tip turns.-Demonstrates its effect when turning the rusty screws, fixed screws, etc.-Opposite side 6.35mm hexagonal shaft compliant with single end drill bit.atribut:
- Blade Edge: (+)1, 2
- Input Drive: 6.35mm
- Total Length: 123mm
- Set Contents (piece): 3
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- York Mini Flap Wheel SetDeskripsi:Shaft mounted flap wheels can be used in portable air or electric power tools, including tyre buffers, flexible shafts and hand drills. Manufactured from highest quality industrial cloth. Used for a wide range of applications such as removal of rust, cleaning up welds and sanding wood prior to painting. Recessed hub design for access in tight corners. 8 Piece ‘Mini’ Set Contents: (*6mm Shank) 10 x 10mm: P60, 10 x 10mm: P120, 15 x 15mm: P80, 15 x 15mm: P120, 20 x 10mm: P60*, 20 x 10mm: P120*, 25 x 15mm: P80*, 25 x 25mm: P80*.atribut:
- Shank type: Straight
- Wheel Width: 10-25mm
- Maximum Operating Speed: 30,000-40,000rpm
- Grit: P120 P60 P80
- Diameter: 10-25mm
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Shank Diameter: 3mm 6mm
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- Langsol Set Mata Bor HSS TwistDeskripsi:Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
- TEKIRO Mini Impact Driver and ExtractorDeskripsi:TEKIRO OBENGKETOK 7 PCS MINIObeng Ketok Set 7 Pcs adalah jenis obeng yang digunakan umumnya untuk membuka sekrup atau baut yang sulit dibuka dengan obeng biasa. Untuk menggunakan obeng ini adalah dengan memukulkan bagian belakang obeng, dan obeng ada mekanisme untuk memutar dengan torsi lebih besar sehingga obeng yang keras dapat dibuka lebih mudah. Putaran dapat diatur kiri dan kanan dan mata obengnya dapat diganti, obeng 7 pcs mempunyai ukuran 3 pcs 1/4"x50 mm impact Bits (+) PH1, PH(-) 5 mm, 3 pcs 1/4"x50 mm Screw Extraction no 1, 2, 3, 1 pcs mini impact driver.Tekiro Impact Driver Set and Extractor SetObeng Ketok Tekiro Obeng Getokdan Tap Balik Tekiro untuk baut patahFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 135
- Dimension 2 (mm): 17
- Dimension 3 (mm): 10
- Material: Chrome Vanadium
- NACHI Set Mata Bor Ironworkatribut:
- Material: High speed high speed steel HSSg
- Set Contents: Φ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0,
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- KIT Spray Pengkilap dan Pelindung Detailer FinishingDeskripsi:KIT Detailer Finishing Spray dengan formula khusus Hydrophobic Polymer, memperindah kilap, memperkuat perlindungan wax serta menciptakan permukaan yang halus dan licin di mobil Anda. Praktis, cepat dan sangat mudah aplikasinya, tinggal semprot dan seka, seluruh bodi mobil termasuk kaca dan chrome menjadi cemerlang dalam sekejap. KIT DETAILER juga membersihkan debu dan noda air sekaligus memberikan lapisan yang melindungi permukaan cat dengan menghasilkan efek daun talas (water beading) untuk mencegah terjadinya noda air (jamur) di cat mobil. Aman digunakan sesering mungkin setiap selesai mencuci mobil dan dapat digunakan untuk semua jenis cat mobil.atribut:
- Volume (ml): 200
- Lion Star Set Pengki Miniatribut:
- Packing Dimensions (mm): 347 x 345 x 685
- Dimensions (mm): 215 x 65 x H 47
- Volume (m³): 0.082
- Senator Drill Set HSS S/S R-Fatribut:
- Case Type: Metal Case
- System of Measurement: Metric
- Drill Length Type: Standard Length
- Cutting Direction: Right Hand
- Flute Construction: Roll Forged
- Material: High Speed Steel
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mini drill set Terbaru March 2026
| Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight | Rp1.099.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau) | Rp339.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| Mollar Gerinda Bor Mini | Rp299.900 |
| TRUSCO Mini Impact Screwdriver Set | Rp329.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| York Mini Flap Wheel Set | Rp269.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| Langsol Set Mata Bor HSS Twist | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P103084161-1.jpg)



/36P101003114-4.jpg)

/34P101003112-20.jpg)




/P103083746-1.jpg)