Beli mini die grinder electric di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Angle Mini Die Grinder 90°
    Mulai

    Rp33.900

    Wipro Angle Mini Die Grinder 90°
    Deskripsi:
    - Uses silencer air tube to operate with low noise- 90 degree head- Used for glass, stone, arts and crafts, hand ornaments etc
    atribut:
    • Disc Size (mm): 30
    • Speed (rpm): 23500
    • Length (mm): 135
    • Diameter (mm): 17
    • Pressure (MPa): 1.4-0.6
    • Diameter Inlet Hose (mm): 5
    • Flow Rate (L/minute): 120-160
  2. DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    Mulai

    Rp4.599.900

    DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 5000 to 32000
  3. Makita Gerinda Bor
    Mulai

    Rp1.899.900

    Makita Gerinda Bor
    atribut:
    • Collet: 3.6 mm (1/8 - 1/4 Inch)
    • Power Supply Cord: 2.5m
    • No Load Speed (rpm): 25
    • Power (W): 400
  4. Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp409.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  5. TEKIRO Micro Air Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Micro Air Grinder
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  7. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp459.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  8. DREMEL High Speed Rotary Tool 3000
    Mulai

    Rp3.899.900

    DREMEL High Speed Rotary Tool 3000
    atribut:
    • Outer Dia. (mm): 56x50
    • Total Length (mm): 188
    • Power (V): 100
    • Compatible Collet Dia. (mm): 0.8, 1.6, 2.4, 3.2
    • No-load Speed (minute): 10000 to 28000
    • Standard Accessory Collet Dia. (mm): 3.0, 3.2
  9. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  11. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp379.900

  12. Wipro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp309.900

    Wipro Air Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  13. DREMEL Mini Router
    Mulai

    Rp2.399.900

    DREMEL Mini Router
    atribut:
    • Compatible Collet Diameter: 0.8, 1.6, 2.4, 3.2mm
    • Outer Diameter (mm): 32
    • Standard accessory collet diameter (mm): 3.2, Dremel Chuck
    • Total Length (mm): 153
    • No Load Speed (rpm): 5000 to 22000
  14. INGCO Gerinda Botol/Tuner
    Mulai

    Rp669.900

    INGCO Gerinda Botol/Tuner
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240 (50/60Hz)
    • Collet Size (mm): 6
    • No Load Speed (rpm): 15000-26000
    • Power (W): 400
  15. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp299.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
  16. DREMEL Corded Rotary Tool
    Mulai

    Rp2.399.900

    DREMEL Corded Rotary Tool
    Deskripsi:
    Handheld rotary tools are one-piece tools with a barrel-grip body for holding the tool and a collet at the head of the tool for holding the attachments. They are more portable than flexible shaft rotary tools, which are typically set up on a workbench.
    atribut:
    • Maximum Speed (rpm): 35000
Daftar Harga mini die grinder electric Terbaru March 2026
Wipro Angle Mini Die Grinder 90°Rp33.900
DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000Rp4.599.900
Makita Gerinda BorRp1.899.900
Wipro Air Micro Die Grinder KitRp409.900
TEKIRO Micro Air GrinderRp719.900
Makita Gerinda Botol/TunerRp1.099.900
RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)Rp329.900
TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderRp459.900
DREMEL High Speed Rotary Tool 3000Rp3.899.900
KRISBOW Gerinda Tangan Mini dengan AksesoriRp399.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)