SAITAMA SEIKI Mini Angle Grinder

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Disc Size (mm)50
Speed No Load (rpm)12500
Air Inlet (inch PT)1/4
Length (mm)160
Air Consumption (L/minute)540

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2" Mini Angle Disc Grinder, rotary/safety-lever throttle
Feature
Applications: Chamfering & deburring after die-cast moulding. FRP, wood and metal working.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan