Beli mika urinoir di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Flush Urinoir
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOTO Flush Urinoir
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  2. TOTO Urinoir
    Mulai

    Rp3.299.900

  3. KRISBOW Pengharum Urinoir
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Pengharum Urinoir
    atribut:
    • Dimensions (cm): 17x17x5.7
  4. Kartell Containers for Urine/Biological Speciment
    Mulai

    Rp11.900

    Kartell Containers for Urine/Biological Speciment
    atribut:
    • Material: PS Clear+ Screw Cap PP
    • Volume (ml): 60
    • Color: Clear
    • Dimensions (mm): Ø 39x65
  5. Sherlock Anchor Bolt
    Mulai

    Rp7.900

    Sherlock Anchor Bolt
    Deskripsi:
    Kepala Baut Tidak Licin, cocok untuk mengencangkanBahan Baja Terbaik
  6. Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

    Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)
    atribut:
    • Include Installation: No
  7. Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus
    Deskripsi:
    Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
  8. GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Mulai

    Rp2.899.900

    GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)
    Deskripsi:
    Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density board
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850+100
    • Bowl Dimension (mm): 800x500x300
  9. TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    Mulai

    Rp6.799.900

    TOTO Omni+ Kloset Duduk One Piece
    atribut:
    • Bowl Shape: European
  10. TOTO Urinoir Gantung
    Mulai

    Rp4.299.900

Daftar Harga mika urinoir Terbaru March 2026
TOTO Urinoir Tipe MuslimRp1.999.900
TOTO Flush UrinoirRp1.299.900
ScentPur Urinal ScreenRp32.900
TOTO UrinoirRp3.299.900
TOTO Kloset Closed CoupledRp1.099.900
TOTO Sensor Urinoir TersembunyiRp2.499.900
KRISBOW Pengharum UrinoirRp22.900
Kartell Containers for Urine/Biological SpecimentRp11.900
Wasser Double Bowl SinkRp1.599.900
Sherlock Anchor BoltRp7.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)