Beli mesin vakum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Pengemas Teknologi Vakum
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Pengemas Teknologi Vakum
    atribut:
    • Dimensions (mm): 330x260
    • Dimensions (cm): 49x45x32
  2. JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp9.299.900

    JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 220/50-60
  3. WIRAPAX Single Chamber Vacuum Machine
    Mulai

    Rp38.999.900

    WIRAPAX Single Chamber Vacuum Machine
    Deskripsi:
    Single Chamber Vacuum Machine DZ 800 2L Mesin vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan . Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Vacuum Sealer Single Chamber merupakan mesin Vacuum sealer yang di desain khusus untuk mem vacuum kemasan yang isi produknya agak basah dan lembab. Vacuum Sealer Single Chamber ini bertenaga daya listrik total sebesar 2800 watt – 3300 watt memiliki penampang sealer sepanjang 570 & 680 mm hingga 570 & 980 mm. serta hasil sealer selebar 10 mm memiliki bobot mesin 235 kg dan 260 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & Tipe mesin kemasan murah yang anda cari.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): AC 220/50
    • Motor Power (W): 1800
    • Material of Vacuum Chamber: Stainless steel
    • No. of Seal Bar for Each Chamber: 2
    • Sealing Length (mm): 570
    • Ultimate Vacuum Pressure (kpa): 1.0
    • Vacuum Pump (m³/hour): 20x2
  4. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  5. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp2.799.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  6. HEAVYPACK Table-Style Vacuum Packaging Machine
    Mulai

    Rp4.899.900

    HEAVYPACK Table-Style Vacuum Packaging Machine
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum Penyedot Udara Dalam Kemasan Atau Kedap Udara Untuk Pengemas Ikan / Kacang / Popcorn / Biji Kopi / Kacang / Buah DZ260-A3Vacuum Machine Otomatis DZ-260 A3 atau DZ 260 A3 - Mini table FLAT MODEL cocok untuk berbagai jenis makanan, obat-obatan, produk khusus, bahan baku kimia, perangkat keras dan komponen elektronik berbagai bentuk seperti padat, bubuk, cairan pasta, yang dapat secara efektif untuk mencegah korosi dan kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi liquid produk dan bakteri aerobik, untuk menjaga kelestarian, rasa keamanan, warna, dan untuk memfasilitasi perpanjangan waktu penyimpanan, kemudahan transportasi dan bahan kemasan untuk ekspor.FLAT MODEL ini lebih cocok untuk produk berupa sosis dan daging, dan lebih cepat dalam proses vacuum dikarenakan bentuk plate yang rata dan ruang yang lebih kecilCara Kerja Mesin Vacuum PackagingOksigen dalam udara dapat bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu dalam makanan yang dapat merusak makanan baik itu rasa, aroma, atau penampilan dan banyak dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan menjadi bususk memerlukan oksigen untuk berkembang. Itulah mengapa mengemas dengan system kedap udara bisa embantu memperpanjang masa penyimpanan.Fungsi dari Pengemasan Kedap UdaraPengemasan dengan Kedap udara secara umum dikerjakan oleh mesin yang didesain untuk tujuan tersebut. Berikut adalah cara kerja dari pengemasan kedap udara. Pertama- tama, bahan yang akan disimpan dalam pengemas kedap udara dibungkus dengan kantung plastik atau ditempatkan dalam wadah yang sesuai, tergantung dengan tipe bahan yang akan disimpan. Kemudian kemasan ini diletakkan dalam bilik didalam mesin, dimana sebuah pompa akan mengeluarkan udara hingga tekanan mencapai pada level yang diinginkan. Terakhir, mesin pemanas menutup kantung plastik atau wadah lain untuk mencegah udara masuk kembali. Menggunakan panas dan tekanan pada tepian segel kantung plastik secara bersamaan akan menciptakan kemasan tanpa udara yang kencang.Aplikasi : Mesin vakum packaging dapat digunakan untuk membungkus dan mengemas daging ayam, daging sapi, sosis, nugget, buah, daging ikan, kacang, beras, teh, dan lainnya.
  7. HEAVYPACK Single Chamber Vacuum Packaging Machine LCD
    Mulai

    Rp9.699.900

    HEAVYPACK Single Chamber Vacuum Packaging Machine LCD
    atribut:
    • Motor Power (W): 1000
    • Process Speed (packs/minute): 40-320
    • Power Supply (V-Hz-kW): 220-50/60-2.6
    • Dimensions (mm): Machine 3750x675x1420
    • Voltage (V/Hz): AC 220-50
  8. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
    • Vacum Pump Oil (ml): 450
  9. HEAVYPACK LCD Version of Vacuum Packaging Machine
    Mulai

    Rp7.799.900

    HEAVYPACK LCD Version of Vacuum Packaging Machine
    atribut:
    • Sealing Power (W): 1400
    • Ultimate Vacuum Preasure: 1
    • Sealing Bars for Each Chamber: 2
    • Chamber Dimensions (mm): 880x755x170
    • Material: for Vacuum Chamber Stainless Steel 201
    • Sealing Length: 820
    • Sealing Width: 10
    • Vacuum Pump Rate: 100
    • Voltage (V/Hz): AC 220-50
  10. NEST Culture Dish Glass Bottom (Piring Kultur)
    Mulai

    Rp349.900

    NEST Culture Dish Glass Bottom (Piring Kultur)
    Deskripsi:
    NEST glass bottom series are applied in confocal microscope, high resolution microscope, differential interference contrast microscope, polarized light microscope and phase contrast microscope for cell observation
    atribut:
    • Glass Diameter (mm): 15
    • Cultivation Area (cm²): 6.2
    • TC: Yes
  11. GOMESIN Filling Machine
    Mulai

    Rp2.499.900

    GOMESIN Filling Machine
    atribut:
    • Standard Measure (ml): 5-50
    • Dimensions (cm): 34x34x78
  12. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  13. TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp25.900

    TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Jika Anda membutuhkan kantong plastik vacuum sealer yang tebal dan kuat, Anda bisa memilih produk TaffPACK yang satu ini. Terbuat dari plastik food grade sehingga sangat aman digunakan untuk menyimpan berbagai makanan. Plastik vacuum kokoh dan tahan tekanan sehingga tidak mudah sobek. Tahan juga terhadap suhu panas atau dingin. Hadir dengan 8 varian ukuran berbeda yang bebas Anda pilih.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 100 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag - HK-08
  14. ASADA Vacuum Pump
    Mulai

    Rp6.599.900

  15. Maskot Drying Oven Digital
    Mulai

    Rp13.999.900

    Maskot Drying Oven Digital
    atribut:
    • Temperature Accuracy (°C): ±1
    • Temperature Range (°C): RT +10 to 300
    • Timer (minute): 0~9999
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  16. Mesin HL Vacum Sealer
    Mulai

    Rp159.900

    Mesin HL Vacum Sealer
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga mesin vakum Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Pengemas Teknologi VakumRp16.999.900
JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)Rp9.299.900
WIRAPAX Single Chamber Vacuum MachineRp38.999.900
GETRA Mesin Vacuum SealerRp11.999.900
KRISBOW Pompa VakumRp2.799.900
HEAVYPACK Table-Style Vacuum Packaging MachineRp4.899.900
HEAVYPACK Single Chamber Vacuum Packaging Machine LCDRp9.699.900
Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)Rp8.599.900
HEAVYPACK LCD Version of Vacuum Packaging MachineRp7.799.900
NEST Culture Dish Glass Bottom (Piring Kultur)Rp349.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)