Beli mesin tusuk gigi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panda Tusuk Gigi
    Mulai

    Rp15.900

  2. Unggul Tusuk Gigi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

  3. ION Tusuk Gigi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

    ION Tusuk Gigi
    Deskripsi:
    Dibungkus kertas 1 per 1
    atribut:
    • Size (cm): 6-7
  4. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  5. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  6. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  7. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  8. Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    99% of 100
    (37)
    Mulai

    Rp31.900

    Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Thickness (micron): 0.03
  9. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  10. Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    Mulai

    Rp50.999.900

    Total Spray Electrostatic Manual Powder Coating
    atribut:
    • Air Consumption (N.m³/h): 13.5
    • Injector Discharge (g/minute): Max. 500 (4 bar)
    • Maximum Pressure (bar): Max. 7
    • Output Voltage (KV): 0-100
    • Power Supply (V): 100 to 220
  11. Atoz Tusuk Gigi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    Atoz Tusuk Gigi
    Deskripsi:
    Tusukkan Gigi yang cocok untuk keperluan Hotel, Resto, Cafe, Catering dan keperluan dapur pribadi, setiap tusukkan tersebut dibungkus dengan kertas. Keunggulan dari tusuk gigi ini, yaitu :- Bambu Import, halus tidak berserabut dan lembut- Bersih dan alami tanpa bahan kimia berbahaya- Tersertifikasi HALAL
  12. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  13. Kenmaster Mesin Hot Air Gun
    Mulai

    Rp309.900

    Kenmaster Mesin Hot Air Gun
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  14. Kenmaster Mesin Profil (Router)
    Mulai

    Rp459.900

    Kenmaster Mesin Profil (Router)
    atribut:
    • Diameter (mm): 6
    • Power (W): 350
    • Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  15. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
Daftar Harga mesin tusuk gigi Terbaru March 2026
Panda Tusuk GigiRp15.900
Unggul Tusuk GigiRp15.900
ION Tusuk GigiRp24.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp13.999.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
Klin Pak Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Rp31.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Total Spray Electrostatic Manual Powder CoatingRp50.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)