Beli mesin strapping band di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERPACK Automatic Strapping Machine
    Mulai

    Rp39.999.900

    POWERPACK Automatic Strapping Machine
    atribut:
    • Strap Width (mm): 9-13.5
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (cm): 141x60x154
    • Packaging Dimensions (cm): Width Max 80 | Height Max 60
    • Power (W): 850
    • Strap Pressure (N): 100-500 (Adjustable)
    • Strap Thickness (mm): 0.6-0.8
    • Strapping Speed (s/strap): 2.5
    • Voltage (V): 220
  2. WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Mulai

    Rp8.399.900

    WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Deskripsi:
    Semi Auto Strapping Machine TP-8022 Mesin Strapping  adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan. Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Semi Auto Strapping Machine TP-8022 . Semi Auto Strapping Machine TP-8022 ini bertenaga daya listrik 660 Watt. Serta strapping speed 1.5 second /strap, Volume (LxWxH) 895 x 565 x  720-870 mm. Juga memiliki bobot mesin 85 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. Keunggulannya: High engineering standard and simple design Easy operation, simple maintenance Hinged stainless steel top plate Mechanical outside tension control Rigid castors with brake Energy efficient, motor only runs as needed Reliable P.C. Board control Affordable for every budget   Mesin Terkait – Semi Auto Strapping TP-8021
  3. POWERPACK Semi Automatic Strapping Machine
    Mulai

    Rp7.799.900

    POWERPACK Semi Automatic Strapping Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pengikat Tali KZB-II Strapping machine atau dalam bahasa indonesia bisa juga disebut mesin pengikat tali, adalah proses mengikat tali pada kemasan kotak atau produk lainnya untuk menyegel, menahan, dan memperkuat kemasan kotak.
    atribut:
    • Power (W): 340
    • Max. Strap Pressure (N): 40-480 (Adjust)
    • Strap Width (cm): 0.6-1.5
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimensions (cm): 141x56x50.5
    • Strapping Speed (s): 1.8
  4. Sanwa Semi Automatic Strapping Machine
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sanwa Semi Automatic Strapping Machine
    atribut:
    • Dimensions (W x L x H) (mm): 560x900x740
    • Strap Width (mm): 9 to 15
    • Strapping Speed (s/strap): 2.5
  5. monotaro Enclosure For Band Iron
    Mulai

    Rp909.900

    monotaro Enclosure For Band Iron
    Deskripsi:
    It is a sealing box for the band belt. It can be sealed with this product by tightening the band using commercially available tightening machine for band iron and sealing material for band iron, attaching sealing material for band iron.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): About 392
  6. MUTU Meja Kerja 3 Tingkat
    Mulai

    Rp2.599.900

    MUTU Meja Kerja 3 Tingkat
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur stainless steel 3 plat RWT-8EC- 2 dilengkapi dengan Backsplash yang berfungsi untuk menghindari barang-barang agar tidak terjatuh di antara celah meja dan dinding. RWT-8EC-2 ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.SpesifikasiDimensi:800x700x850 + 100 mmBahan: Stainless Steel 201Ketebalan: 0.8 mmTerdapat papan kayu didalamnya3 tingkatKnock-down
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Thickness (mm): 0.8
    • Dimensions (mm): 800x700x(850+100)
    • Number of Wood Type: 3 Levels Knock-down
  7. Dell Mobile Pro Wireless Mouse
    Mulai

    Rp519.900

    Dell Mobile Pro Wireless Mouse
    Deskripsi:
    Connect seamlesslyThe dual-mode connectivity incorporates a 2.4GHz wireless and a Bluetooth 5.0 connection so you can pair and connect to almost any PC via your preferred mode.Easy PairingPair your mouse to your Windows laptop via Bluetooth instantly using Microsoft Swift Pairi, so you do not need to configure in Windows settings every time. This mouse is also compatible with a variety of operating systems, including Windows, Mac, Chrome, Linux and Android.Built to lastWork for up to 36 monthsi on a single battery — that's three times longer than previous-generation models — and forget about having to recharge daily, weekly or even monthly. This lets you get on with your tasks smoothly without having to be concerned with battery replacements.Simply reliableShould your mouse be faulty within the three-year warranty, Dell’s Advanced Exchange Service ships you a replacement unit the next business day. Rigorous testing across Dell systems ensures your mouse is fully reliable and primed, making deployment easier across hundreds of Dell systems.Precise trackingA 1600 DPI sensor ensures this Dell Mobile Pro Wireless Mouse - MS5120W handles high-resolution screens easily. Its optical sensor offers accurate tracking and is ideal on most desk surfaces.Quick accessIntuitively positioned shortcut buttons allow easy navigation across web pages and applications. Browse back and forth efficiently between pages onscreen effortlessly.Simple ManagementThe Dell Peripheral Manageri lets you customize and manage your keyboards and mice. Pair your devices, program shortcut buttons for quick access to your preferred applications and functions, and get battery and connectivity status and the latest firmware updates whatever suits your business needsCompatibility2.4Ghz- Windows 7, Windows 8.1 and 10; Mac; Linux (Red Hat Enterprise 8.0 /Ubuntu 18.4); Chrome; and Android OSBluetooth- Windows 8.1 and 10; Mac; Linux (Red Hat Enterprise 8.0 /Ubuntu 18.4); Chrome; and Android OSDell Peripheral Manager- Windows 7, Windows 8.1, 10 or laterWhat’s in the BoxDell Mobile Pro Wireless Mouse - MS5120W1 x AA BatteryDocumentation
    atribut:
    • Dimensions (inch): 2.4x4.1x1.5
    • Connectivity Technology: Wireless
    • Buttons: 7
    • Interface: 2.4 Ghz, Bluetooth 5.0
    • Movement Resolution (dpi): 1600
    • Battery Type: AA
    • Movement Detection Technology: Optical
    • OS Required: Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7, Windows 8 , Windows 8.1 , Windows 10 , Windows 11
    • Runtime: up to 36 months
  8. SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Mulai

    Rp55.999.900

    SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Deskripsi:
    Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.
    atribut:
    • Strap Quality: PP - PET
    • Joint Type: Friction Weld Seal
  9. KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus Otomatis
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus Otomatis
    atribut:
    • Item: Strapping Machine
  10. POWERPACK Elec-melt Strapping MachinE
    Mulai

    Rp999.900

    POWERPACK Elec-melt Strapping MachinE
    Deskripsi:
    Mesin Pengikat Tali KZ-2TB Strapping machine atau dalam bahasa indonesia bisa juga disebut mesin pengikat tali, adalah proses mengikat tali pada kemasan kotak atau produk lainnya untuk menyegel, menahan, dan memperkuat kemasan kotak. Mesin ini cocok untuk mengikat dan pengepakan karton, bungkus plastik , buku, paket lembut dan keras serta segala macam artikel bentuk kotak,dengan bentuk silinder atau melingkar. Hal ini banyak digunakan dalam perdagangan yang berbeda seperti industri ringan, bahan makanan, perdagangan, asing percetakan, obat-obatan, pos dan telekomunikasi.
    atribut:
    • Power (W): 250
    • Max. Strap Pressure (kg): 259
    • Strap Width (cm): 1.9/2.5
  11. monotaro For Sealing Band PP Band
    70%
    Mulai

    Rp439.900

    monotaro For Sealing Band PP Band
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Applications: To close the PP band seal.
  12. Non Brand Palet Plastik Bekas
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Palet Plastik Bekas
    Deskripsi:
    - Palet bekas- Kondisi Palet 80%-90%- Terdapat baret dan sedikit kotor- Mix Brand
    atribut:
    • Dimensions (cm): 110x110x12
    • Color: Black
  13. FiberCreme Creamer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

    FiberCreme Creamer
    Deskripsi:
    FiberCreme adalah pengganti santan dan susu yang serbaguna, tinggi serat, dan rendah gula.Cocok bagi yang sedang diet, menderita diabetes, kolesterol, sembelit atau maag.Cara simpan:Simpan di tempat kedap udara dan terhindar dari sinar matahari langsung.Jika menggumpal masih bisa digunakan dengan cara dicairkan dengan air hangat.
    atribut:
    • Variant: Multipurpose Creamer
  14. YAMAGUCHI Semi Automatic Strapping Machine
    Mulai

    Rp20.999.900

    YAMAGUCHI Semi Automatic Strapping Machine
    atribut:
    • Dimensions (W x L x H) (mm): 580x910x750
    • Strap Width (mm): 9 to 15
    • Strapping Speed (s/strap): 2
Daftar Harga mesin strapping band Terbaru March 2026
POWERPACK Automatic Strapping MachineRp39.999.900
WIRAPAX Semi Auto Strapping MachineRp8.399.900
POWERPACK Semi Automatic Strapping MachineRp7.799.900
Sanwa Semi Automatic Strapping MachineRp11.999.900
monotaro Enclosure For Band IronRp909.900
MUTU Meja Kerja 3 TingkatRp2.599.900
Dell Mobile Pro Wireless MouseRp519.900
SIAT Battery-Operated Strapping ToolRp55.999.900
KRISBOW Mesin Pengikat Tali Kardus OtomatisRp10.999.900
POWERPACK Elec-melt Strapping MachinERp999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait