Beli mesin spiral kawat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Deli Mesin Binding
    Mulai

    Rp319.900

  2. Newmark Binding Machines iBind U-15 (Mesin Laminating)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Newmark Binding Machines iBind U-15 (Mesin Laminating)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 430x240x160
    • Hole Shape: Rectangle
    • Paper Size: A4, FC, Letter, Legal
    • Binding Type: Plastic
    • Punching capacity: 15 lbs (80gsm)
    • Binding Capacity: 450 lbs (80gsm)
    • Punching Margin (mm): 2-5
  3. Secure Comb Binding
    Mulai

    Rp1.399.900

  4. Joyko Binding Machine
    Mulai

    Rp1.799.900

    Joyko Binding Machine
    atribut:
    • Adjustable Holes: 1-24 (B4 Size)
  5. Newmark Binding Machines Comb Starter III For A4/Letter Size (Mesin Laminating)
    Mulai

    Rp999.900

    Newmark Binding Machines Comb Starter III For A4/Letter Size (Mesin Laminating)
    atribut:
    • No. of Punches: 21 (Eutrope) or 19 (America)
    • Single Punch Capacity: Up to 10 Sheets (80gsm/20lbs)
  6. Newmark Binding Machines Beyonder For Folio Size (F4) (Mesin Laminating)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Newmark Binding Machines Beyonder For Folio Size (F4) (Mesin Laminating)
    Deskripsi:
    Newmark Binding Machines Beyonder For Folio Size.
  7. TA TA Binding Machine
    Mulai

    Rp1.799.900

    TA TA Binding Machine
    Deskripsi:
    TA TA Konstanz Binding Machine (Plastic Comb) -Mesin pembolong sekaligus penjilid dengan kualitas terbaik. Biasanya digunakan untuk menjilid dengan plastic comb. Keunggulan mesin ini adalah lebih praktis karena menggunakan tenaga listrik.
  8. Snowman Pulpen V-5
    Rating:
    95% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp8.900

  9. Newmark Binding Machines Comb 3:1 Wire (Mesin Laminating)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Newmark Binding Machines Comb 3:1 Wire (Mesin Laminating)
    atribut:
    • Comb Binding (mm): 6-51
    • Punching capacity (sheets): 15-20
  10. Dynamic (Laminating) Laminating Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Dynamic (Laminating) Laminating Machine
    atribut:
    • Body Material: Metal
  11. Maspion Atap PVC Superoof
    Mulai

    Rp1.199.900

    Maspion Atap PVC Superoof
    Deskripsi:
    Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.
    atribut:
    • Total Width (cm): 89
    • Thickness (mm): 10
    • Effective Width (cm): 83
    • Angle (°): 15
  12. Hombo Spiral Kawat Jilid A4
    Mulai

    Rp139.900

    Hombo Spiral Kawat Jilid A4
    atribut:
    • Color: Black
  13. TA TA Ring Spiral
    Mulai

    Rp699.900

    TA TA Ring Spiral
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Paper Size: A4
  14. Newmark Binding Machine
    Mulai

    Rp2.799.900

    Newmark Binding Machine
    atribut:
    • Max. Paper Size: A4, A3, FC, Letter, Legal
    • Max. Punching (paper): 15 sheets (80gms/20lbs)
    • Maximum Size (mm): 14
  15. SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Mulai

    Rp1.499.900

    SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Material: Steel
  16. Non Brand Ring Spiral Plastik
    Mulai

    Rp67.900

    Non Brand Ring Spiral Plastik
    atribut:
    • Size: 5/16inch
Daftar Harga mesin spiral kawat Terbaru January 2026
Deli Mesin BindingRp319.900
Newmark Binding Machines NM (Mesin Laminating)Rp1.699.900
Newmark Binding Machines iBind U-15 (Mesin Laminating)Rp1.699.900
Secure Comb BindingRp1.399.900
Joyko Binding MachineRp1.799.900
Newmark Binding Machines Comb Starter III For A4/Letter Size (Mesin Laminating)Rp999.900
Newmark Binding Machines Beyonder For Folio Size (F4) (Mesin Laminating)Rp3.299.900
TA TA Binding MachineRp1.799.900
Snowman Pulpen V-5Rp8.900
Newmark Binding Machines Comb 3:1 Wire (Mesin Laminating)Rp4.499.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)