Beli mesin semprot tanaman di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Electric Spray Gun
    Mulai

    Rp469.900

    Mollar Electric Spray Gun
    Deskripsi:
    High Pressure Washer
  2. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  3. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  4. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

  5. KOVA Spray Gun Electric
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp509.900

    KOVA Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
  6. KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Diesel
    Mulai

    Rp25.999.900

    KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Diesel
    atribut:
    • Power (HP): 10
    • Rated Pressure (Bar): 248
    • Flow Rate (L/minute): 18.2
    • High Pressure Hose (mm): 8x10
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  7. JTC Fully Automatic Penumatic Grease Gun
    Mulai

    Rp2.799.900

    JTC Fully Automatic Penumatic Grease Gun
    atribut:
    • Capacity: 400 cc
  8. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. GENESIS Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

    GENESIS Spray Gun
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 20
    • Inner Diameter (mm): 1
  10. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp779.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  11. TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  12. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  13. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  14. Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp579.900

    Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.
    atribut:
    • Nozzle Materials: Brass
    • Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Elastomer (TP)
  15. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  16. Anzen Pompa Diafragma
    Mulai

    Rp6.399.900

Daftar Harga mesin semprot tanaman Terbaru March 2026
Mollar Electric Spray GunRp469.900
Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiRp999.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
LAKONI Spray GunRp269.900
Meiji Pompa Diafragma PaintRp17.999.900
KOVA Spray Gun ElectricRp509.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin DieselRp25.999.900
JTC Fully Automatic Penumatic Grease GunRp2.799.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
GENESIS Spray GunRp269.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)