Beli mesin semprot air listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  2. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  3. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  4. Tasco Sprayer Electric 2 in 1 (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp869.900

  5. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  6. Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)
    Deskripsi:
    Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hama
    atribut:
    • Material: Plastic
  7. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  8. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    63%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  9. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  10. Tasco Manifold Gauge (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Tasco Manifold Gauge (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    - The signature of TASCO Black - Light-weight Strong forged Aluminum body with Sight Glass - 4 O-ring : Leak Proof - 80mm. class 1.6 vibration free gauges and gauges boots - TPR knobs - Anodized fittings stain resistant black hose - R12, R22, R134a, R404a
    atribut:
    • Hose Capacity (psi): working pressure : 600, Bursting pressure 3000
    • Fitting (inch): SAE 1/4
  11. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
    • Vacum Pump Oil (ml): 450
  12. Tasco Brush Cutter Blade 2t (Mata Pisau Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp45.900

    Tasco Brush Cutter Blade 2t (Mata Pisau Potong Rumput)
    atribut:
    • Color: Orange
    • Number of Teeth: 2
  13. Tasco Flaring Tool Set (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Tasco Flaring Tool Set (Alat Pengembang Pipa)
    Deskripsi:
    We can flare copper pipes for conventional and new refrigerants.When flaring is completed, the clutch is activated and the handle turns freely to prevent unnecessary load.Compatible with new standards, compatible with annealed copper tube 3/4" (wall thickness 1.2mm).All types of Tasco brand flaring tools are eccentric for clean machining.Comes with an overload prevention mechanism when flaring is completed.Red band: 3/ 4 Copper tube (inner thickness 1.2mm) Indicates compliance with the new standard.White line: The white line makes it easy to understand positioning when clamping and prevents failures in machining work in misaligned locations.Pink Band: Indicates R410A compatibility. (New refrigerant)Clamp bar: Compatible with 1/4 to 3/4. Short sizes from 1/4 to 1/2 are also available.Eccentric processing: Rotates eccentrically and evenly You can reliably perform flaring.Dedicated aluminum case: The flaring tool, tube cutter, and reamer can be neatly stored.
  14. Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
    • Dimensions (cm): 37x19x52
    • Tank Capacity (L) : 18
  15. TOLSEN Alat Semprot Tanaman
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp61.900

  16. Tasco Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.199.900

Daftar Harga mesin semprot air listrik Terbaru October 2026
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
Tasco Mist Blower and Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp3.099.900
Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Rp2.399.900
Tasco Mist Blower (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.399.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Tasco Sprayer Electric 2 in 1 (Mesin Semprot Elektrik)Rp869.900
Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.899.900
Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Rp269.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp639.900
DAHLIA (Sprayer) SprayerRp659.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)