Beli mesin press kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)atribut:
- Voltage: 230V/50Hz
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- CRONA Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu)Deskripsi:Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - khusus untuk Finger Jointing, Laminating, Assembling. Lem HobiKayu. Lem kayu paling kuat, lem kayu cepat kering dan kuat, lem kayu basah, lem crona, harga lem kayu yang paling kuat. Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - Lem Crona 234 adalah lem kayu yang diformulasikan secara khusus untuk Finger Jointing, Laminating, dan Assembling dengan daya rekat yang sangat kuat melebihi dari kayunya. Lem Kayu Crona 234 ini sangat cocok untuk berbagai jenis kayu dan banyak dipakai oleh para penggiat Woodworking di Indonesia sebagai Lem Pilihan untuk menunjang produktivitas mereka. Agar lebih memudahkan, berikut dibawah kami sajikan jenis kayu yang bisa memakai Lem Crona 234 SR Aliphatic. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 234 - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8% - 12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem SR 234 ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem Kayu Crona 234 agar tidak membeku di luar - agar proses amplas lebih mudah. - Waktu Tunggu Kering adalah 1,5 jam - Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 4 jam.
- HOZAN Desk Drill Press (Mesin Bor Duduk)atribut:
- Set Contents: Chuck handle
- Main Shaft Rotation Speed (rpm): 2100/4500/6200
- Drilling Ability (mm) Ironworking: 6
- Drilling Ability (mm) Non-ferrous: 6
- Chuck Range (mm): 0.8 to 6
- Power (V): AC100
- Power Consumption Electrical (W): 80
- Deviation of the core of main shaft: 0.04mm(excluding chuck)
- The depth of the bosom: 140mm
- Specification: With cutting depth adjustment stopper(Max30mm)
- Rated time: 15 min
- Accessories: Chuck Handle
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk KayuDeskripsi:Ganti mata pisau geregaji lama Anda dengan circular blade saw Krisbow. Mata pisau geregaji bundar ini akan mempermudah Anda melakukan pemotongan kayu. Bahkan circular blade saw ini kerap jadi pilihan karena sangat praktis dan ketajaman mata pisaunya tahan lama. Pemotongan lebih cepat karena memiliki mata pisau yang sangat tajam.
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- One Step Wood Glue (Lem Kayu)Deskripsi:It is ready-mixed urea formaldehyde resin, which only needs to be mixed with water prior to use. It does not require a hardener or hot press. One Step Glue is perfect for use on parquet/wooden flooring, wooden furniture, and other wooden crafts. Product Application. 1. Mix One Step Glue with water in volume (3 parts of One Step Glue to 1 part of water) approximately 1kg One Step Glue to 1/2L water. To avoid waste, mix only the amount sufficient for one hour's use. 2. Stir thoroughly until the mixture becomes a smooth paste, free of lumps. The mixture should have the consistency of slightly runny peanut butter or honey. 3. Use brush or piece of wood to spread glue mixture thinly on the surface, just one side is enough. Make sure the surfaces to be glued are clean, free from moisture, grease, or dust. 4. Clamp or press while the glue mixture is still wet or tacky, and let a little glue squeeze-out from the joint upon pressing to indicate adequate glue spread. Wipe out excess glue with cloth before it dries. Clean all tools, equipment, and containers with warm water well within one hour after mixing. ADVANTAGES. Usage of One Step Glue brings the advantages of : - Strong Bond Strength - 7kg/cm2 or 44kg/inch2 according to International Standard of Federal Specification MMM-A-188b, Type II. - Highly Durable - resistant to water, fire, heat, mold, fungi, bacteria, oil and solvents. - Does Not Shrink - prevent the formation of hollow pockets within wood which can lead to uneven surfaces and encourage growth of mold, fungi, bacteria and insects. - Mimics Wood - when cured, it can be sanded, painted or varnished. - Multi Purpose - can be applied as wood adhesive and filler (by adding saw dust). - Easy to Prepare and Use - requires no hardener when mixing. Just mix it with water whenever it's needed. Can also be applied on hot and cold pressing operation. - Easy to Clean - water soluble prior to curing, thus used equipments can be easily cleaned by water. STORAGE INSTRUCTIONS. - Keep in air tight container, cool dry place, max. at 30 degrees C. - Keep away from direct exposure to sunlight, water and moisture. - Do not mix expired or damaged powder with fresh powder.atribut:
- Form: Powder
- Color: Light Brown (before mixing), Dark Brown (after mixing)
- Storage Temperature: Maximum at 30°C
- Gel Time/Pot Life at 30°C (hour): 1-2
- Lifetime (month): '6-9 at 30°C
- Viscosity (cPs): '2500-4000 at 30°C
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- KANSAI PAINT Cat Dasar Kayu dan Besi Z-100Deskripsi:Cat dasar besi dengan pigmen anti karat dan harga ekonomis. Kansai Metal Primer Z-100 memberikan perlindungan pada berbagai jenis permukaan besi seperti pagar, teralis rumah, dan lainnya.atribut:
- Application: Wood and Iron
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
Daftar Harga mesin press kayu Terbaru October 2026
| Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik) | Rp399.900 |
| Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor) | Rp699.900 |
| CRONA Aliphatic Wood Glue (Lem Kayu) | Rp21.900 |
| HOZAN Desk Drill Press (Mesin Bor Duduk) | Rp7.399.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp59.900 |
| Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp5.399.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp159.900 |
| KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu | Rp99.900 |
| Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu) | Rp6.199.900 |
| Melzer Drill Press (Mesin Bor Duduk) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1rP102293063-2.jpg)
/3gP101000124-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/CRONA%20Aliphatic%20Wood%20Glue%20(Lem%20Kayu)/jbP103792695-4.jpg)
/P102024188-1.jpg)

/P102591770-1.jpg)


/P101578576-1.jpg)
/11P103763037-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)

/P101518299-1.jpg)
/P101578101-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/One%20Step%20Wood%20Glue%20(Lem%20Kayu)/qcP103634948-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)
/6dP101515229-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)