Beli mesin press cup di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERPACK Manual Cup Sealer
    BARU
    Mulai

    Rp469.900

    POWERPACK Manual Cup Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Gelas Plastik CS-M727I Cup Sealer. Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  2. POWERPACK Automatic Cup Sealer
    Mulai

    Rp4.099.900

    POWERPACK Automatic Cup Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Gelas Plastik CS-ZF07 Automatic Cup Sealer. Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis.
  3. Age Lock Cup Sealer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Age Lock Cup Sealer
    atribut:
    • Capacity: 300-400 Cup/hour
    • Dimensions (cm): 29x24x47
    • Power (W): 300
    • Voltage (V): 220
  4. DeLonghi Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)
    Mulai

    Rp2.799.900

  5. monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Rating:
    99% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm
    Deskripsi:
    Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
    atribut:
    • Size (cm): 40x40
    • Weight (gsm): 320
    • Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
    • Model : 1 Sisi
  6. SP Plastic Cup (Gelas Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp18.900

  7. TORA Cup Sealer
    Mulai

    Rp44.900

    TORA Cup Sealer
    atribut:
    • Capacity (cc): 400
  8. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  9. BULTRAX Cup Sealer
    Mulai

    Rp859.900

    BULTRAX Cup Sealer
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 300
    • Machine Weight (kg): 10
    • Capacity (cup/hour): 300-400
    • Diameter Ring (cm): 9.5, 9
    • Dimensions (cm): 29x26x44
    • Hot Temperature (°C): 170-250
    • Maximum Glass Height (cm): 19
Daftar Harga mesin press cup Terbaru October 2026
GETRA Mesin Press Gelas PlastikRp849.900
POWERPACK Manual Cup SealerRp469.900
POWERPACK Automatic Cup SealerRp4.099.900
Age Lock Cup SealerRp1.099.900
DeLonghi Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)Rp2.799.900
monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsmRp11.900
SP Plastic Cup (Gelas Sekali Pakai)Rp18.900
PROPAN Tennokote Paint Set (Cat Lantai dan Lapangan)Rp69.900
TORA Cup SealerRp44.900
BEST FRESH Paper BoxRp14.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)