BULTRAX Cup Sealer

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Power (W)300
Machine Weight (kg)10
Capacity (cup/hour)300-400
Diameter Ring (cm)9.5, 9
Dimensions (cm)29x26x44
Hot Temperature (°C)170-250
Maximum Glass Height (cm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan