Beli mesin press botol plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  2. XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp259.900

  3. KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    atribut:
    • Type: Plastic Sealer
    • Item: Plastic Sealer & Cutter
  4. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp15.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  5. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp61.999.900

  6. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  7. TOSITA Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp359.900

    TOSITA Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Power (W): 300
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Hot Time (s): 0.2-1.5
  8. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp7.299.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  9. Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

  10. GETRA Manual Sealer
    Mulai

    Rp989.900

    GETRA Manual Sealer
    Deskripsi:
    2 types of material : Plastic and Aluminium Foil
  11. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  12. Joyko Impulse Heat Sealer (Alat Penyegel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

  13. Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Mesin HL Drill Press (Mesin Bor Duduk)
    atribut:
    • Spindle Taper: B 16
  14. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  15. Shinpo Container Box (Kontainer)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp31.900

    Shinpo Container Box (Kontainer)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
Daftar Harga mesin press botol plastik Terbaru October 2026
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp259.900
KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)Rp829.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp15.999.900
Wipro Plastic Sealer Machine (Mesin Plastik Sealer)Rp579.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp61.999.900
Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)Rp24.999.900
TOSITA Mesin Press PlastikRp359.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench TypeRp7.299.900
ALDO Press Machine Plastic Sealer (Mesin Press Plastik)Rp629.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)