Beli mesin potong beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Concrete Cut-Off
    Mulai

    Rp6.499.900

    DEWALT Concrete Cut-Off
    Deskripsi:
    Mesin Potong Besi memungkinkan kinerja yang dijalin dgn tali dari alat tanpa kabel motor. Brushless berdaya tinggi yang tahan lama untuk aplikasi terberat. Pelindung yang dapat diputar memberikan 5 posisi untuk meningkatkan visibilitas saat memotong di tempat sempit. Kedalaman pemotongan 83mm untuk lintasan tunggal pada batu aspal, pemotongan tulangan, dan penilaian beton.
    atribut:
    • Grinder Diameter (mm): 230
    • Maximum Voltage (V): 54/60
    • No Load Speed (rpm): 0-6600
    • Type: Cut Off Machine / Cordless Metal Cutting Machine
  2. TIGON Gasoline Cut-Off Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TIGON Gasoline Cut-Off Saw
    Deskripsi:
    Gasoline Cut Off Saw adalah mesin yang sangat ideal yang digunakan pada konstruksi. Mereka sangat tahan lama dan kuat berkat standar manufaktur berkwalitas tinggi dari komponen masing-masing. Desainnya sangat seimbang, sehingga pengoprasian gergaji mudah dan intutif. Mesin dua siklus udara memiliki torsi tinggi dengan transmisi dengan tenaga dan andal. Ini memastikan kinerja pemotongan kelas pertama dari rentang BTS. Dan tetap mudah dalam semua batas emisi yang ditentukan.
    atribut:
    • Engine Type: Single Cylinder, 2-Stroke, Air Cooled
    • Engine Speed (rpm): 8500
  3. KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    Mulai

    Rp26.999.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Engine Type: Gasoline, Honda GX390
  4. Hyundai Concrete Cutter
    Mulai

    Rp16.999.900

    Hyundai Concrete Cutter
    atribut:
    • Engine: HDE390
    • Rated Power (kW): 7.6
    • Diamond Blade Size (mm): 400 or 500
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving Unit: Manual Push
    • Water Tank (L): 35
    • Maximum Cutting Depth (cm): 17
  5. TIGON Concrete Cutter without Engine
    Mulai

    Rp5.299.900

    TIGON Concrete Cutter without Engine
    Deskripsi:
    Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
    atribut:
    • Standard: ISO9001:2015
  6. FIRMAN Concrete Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    FIRMAN Concrete Cutter
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
  7. EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Mulai

    Rp18.999.900

    EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Deskripsi:
    Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
  8. ALDO Mesin Potong Beton
    Mulai

    Rp5.199.900

    ALDO Mesin Potong Beton
    atribut:
    • Size (inch): 14
  9. KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Keramik
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 110
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 220x210x180.
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 570
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 34
    • No Load Speed (rpm): 13300
    • Voltage (V): 220
  10. DEKO Cut Off Saw
    Mulai

    Rp2.299.900

    DEKO Cut Off Saw
    Deskripsi:
    DEKO DKCOS25H1 2500W Cut-Off Chop Saw is designed to cut hard materials, such as metals, tile, and concrete. Equipped with an abrasive disc of 14", it delivers precise results, less rework and minimum sparks.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 60
    • Rated Input Power (W): 2500
    • Blade Diameter (inch): 14
    • No Load Speed (rpm): 4000
  11. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  12. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  13. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  14. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  15. Loncin Concrete Cutter
    Mulai

    Rp15.999.900

    Loncin Concrete Cutter
    Deskripsi:
    Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..
    atribut:
    • Output (HP): 13
    • Maximum Cutting Depth (mm): 125
    • Maximum Blade Diameter (mm): 450
    • Maximum Blade Size (inch): 16
    • Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
    • Engine Power (hp): 13
    • Fuel Tank Capacity (L): 6.5
    • Multipurpose Machine Model: G 390F
    • Oil Capacity (L): 1.1
    • Start Machine: Recoil
    • Water Tank Capacity (L): 30
  16. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  17. HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    atribut:
    • Material: Germany Blades Hardened
    • Color: Orange & Black
    • Type: HD
  18. Wipro Concrete Saw
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Concrete Saw
    atribut:
    • For use: Beton
  19. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
Daftar Harga mesin potong beton Terbaru October 2026
DEWALT Concrete Cut-OffRp6.499.900
TIGON Gasoline Cut-Off SawRp6.399.900
KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-BetonRp26.999.900
Hyundai Concrete CutterRp16.999.900
TIGON Concrete Cutter without EngineRp5.299.900
FIRMAN Concrete CutterRp7.699.900
EVERYDAY Mesin Pemotong AspalRp18.999.900
ALDO Mesin Potong BetonRp5.199.900
KRISBOW Mesin Pemotong KeramikRp969.900
DEKO Cut Off SawRp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)