Beli mesin potong besi makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Mesin Potong Plat Profile Cuttingatribut:
- Rated Input Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
- Cutting Thickness (mm): 6-100
- Ø Circle Cutting (mm): 20-600
- Length of Line Cutting (mm): 1200
- Max Size of Cutting Square (mm): 500x500
- Cutting Speed (mm/minute): 50-750
- Dimensions (mm): 750x300x700
- Max. Size of Cutting Rectangle (mm): 400x900/450x750
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- IKURA Mesin Potong Besi BetonDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual IKURA Bar Cutter dengan berbagai ukuran lengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih IKURA Bar Cutter dengan harga terbaik.atribut:
- Input Voltage (V): AC100
- Rated Ampere (A): 9.5
- Power Consumption Electrical (W): 900
- Power Cord Length (m): 2.7
- Total Length x H x W (mm): 414x152x118
- Makita Mesin Potong Kayu 7inchatribut:
- Blade Diameter (mm): 185
- Dimensions (mm): 284x231x243
- Power Supply Cord (m): 2
- Carbon Brush No.: 303
- Double Insulation: Yes
- Free Blade: 7\"x40 Teeth
- Max cutting capacity at 45° (mm): 44
- Maximum Cutting Capacity (mm): 66
- No Load Speed (rpm): 4900
- Rate Input Power (W): 1050
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Typeatribut:
- Material: Germany Blades Hardened
- Color: Orange & Black
- Type: HD
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Mesin Potong Platatribut:
- Rated Input Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
- KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool SetDeskripsi:This is a set that includes key points including 12.7sq. Sockets and drive tools.
Daftar Harga mesin potong besi makita Terbaru January 2026
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| BOSCH Gergaji Potong | Rp2.399.900 |
| RYU Gergaji Potong | Rp1.099.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BITEC Cut Off Saw | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Plat Profile Cutting | Rp11.999.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.999.900 |
| IKURA Mesin Potong Besi Beton | Rp20.999.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Potong%20Plat%20Profile%20Cutting/39P104578117-2.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Argon/LAKONI%20Mesin%20Las%20MIG/q8P105670944-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Potong%20Plat/oqP104569890-2.jpg)
%20Maintenance%20Tool%20Set/bnP106571419-1.jpg)