Beli mesin potong besi bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- KRISBOW Alat Pemotong Pipaatribut:
- Type: Tube Cutter
- Size (mm): 3-30
- Material: Steel
- Dimensions (mm): 150x100x50
- RHINO Mesin Las Inverter MIGDeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Duty Cycle (%): 60
- Power Factor : 0.93
- LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBTDeskripsi:Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.atribut:
- Type: Basic 123 ix
- Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
- Duty cycle: 120 A
- Power (W): 450
- Current: 2 + ( 220 V )
- Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
- Protection : IP 23
- Redbo Mesin Las Three Phase (Mesin Las Inverter)atribut:
- Efficiency: 0.85
- Insulation class: F
- Power Factor : 0.93
- Protection Class: IP21S
- Rated Duty Cycle: 60% (40°)
- STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Deskripsi:Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW weldingatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- LAKONI Mesin Las MIGDeskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- KRISBOW Mesin Las Inverter DCDeskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.atribut:
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency (%): 80
- Insulation class: F
- LINCOLN ELECTRIC Mesin Las ARCatribut:
- Number of Phase: 1
- Frequency (Hz): 50-60
- INGCO Inverter MMA Welding MachineDeskripsi:INGCO MMA Welding Inverter (130A 30%) // Mesin Trafo Las Listrik IGBTatribut:
- Input Voltage (V): 1~220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- LINCOLN ELECTRIC Mesin Las Inverteratribut:
- Primary Voltage (V): 380-415
- Number of Phase: 3
- Frequency (Hz): 50-60
- Output Range (A): 5-400
- Dimensions (mm): 480x350x730
Daftar Harga mesin potong besi bosch Terbaru October 2025
Makita Iron Cutting Machine | Rp3.599.900 |
LAKONI Mesin Las E | Rp1.599.900 |
RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
RYU Gergaji Potong | Rp1.099.900 |
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA) | Rp6.299.900 |
BOSCH Gergaji Potong | Rp2.399.900 |
BITEC Cut Off Saw | Rp1.099.900 |
KRISBOW Alat Pemotong Pipa | Rp159.900 |
RHINO Mesin Las Inverter MIG | Rp7.899.900 |
LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT | Rp809.900 |
Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)