Beli mesin potong aspal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Mulai

    Rp15.999.900

    EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal
    Deskripsi:
    Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
  2. ALDO Mesin Potong Aspal
    Mulai

    Rp9.199.900

    ALDO Mesin Potong Aspal
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
  3. KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    Mulai

    Rp24.999.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-Beton
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Engine Type: Gasoline, Honda GX390
  4. Loncin Concrete Cutter
    Mulai

    Rp15.999.900

    Loncin Concrete Cutter
    Deskripsi:
    Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..
    atribut:
    • Output (HP): 13
    • Maximum Cutting Depth (mm): 125
    • Maximum Blade Diameter (mm): 450
    • Maximum Blade Size (inch): 16
    • Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
    • Fuel Type: Fuel
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
    • Engine Power (hp): 13
    • Fuel Tank Capacity (L): 6.5
    • Multipurpose Machine Model: G 390F
    • Oil Capacity (L): 1.1
    • Start Machine: Recoil
    • Water Tank Capacity (L): 30
  5. TIGON Concrete Cutter with Engine
    Mulai

    Rp6.399.900

    TIGON Concrete Cutter with Engine
    Deskripsi:
    Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
  6. TIGON Concrete Cutter without Engine
    Mulai

    Rp4.599.900

    TIGON Concrete Cutter without Engine
    Deskripsi:
    Concrete CutterMesin Potong Aspal BetonTerdapat tangki air dengan sistem kerja buka / tutup yang dapat digunakan pada saat pengoperasian untuk menghilangkan atau meredam debuBlade dijual terpisah
    atribut:
    • Standard: ISO9001:2015
  7. WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine
    Mulai

    Rp77.999.900

    WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting Machine
    Deskripsi:
    Mesin Potong Aspal Beton Concrete Cutter Wacker Neuson BFS16. Wacker Neuson BFS : pemotong aspal untuk pekerjaan jalan anda.
    atribut:
    • Engine: Wacker WM270
    • Power (kW/hp): 6.6/9
    • Fuel Tank Capacity (L): 6.1
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.741
    • Maximum Blade Diameter (mm): 400
    • Maximum Cutting Depth (mm): up to 150
    • Water Tank Capacity (L): 45
  8. FIRMAN Concrete Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    FIRMAN Concrete Cutter
    atribut:
    • Depth Adjustment: Handle Rotation
    • Driving: Manual Push
  9. EVERYDAY Portable Concrete Cutter
    Mulai

    Rp11.999.900

    EVERYDAY Portable Concrete Cutter
    Deskripsi:
    Portable Cutter
    atribut:
    • Engine Model: 2 Stroke
    • Blade Diameter: 300-350 mm
  10. KESTONE Concrete Cutter
    Mulai

    Rp14.999.900

    KESTONE Concrete Cutter
    atribut:
    • Machine Dimensions (mm): 914x1065x595
    • Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (at 50mm depth)
    • Water Tank Capacity (cm³): 49.000
  11. Strong Indonesia Concrete Cutter + Engine Honda
    Mulai

    Rp11.999.900

    Strong Indonesia Concrete Cutter + Engine Honda
    Deskripsi:
    - Dilengkapi dengan tangki air untuk pendinginan dan meminimalkan debu akibat pemotongan- Rangka yang kokoh memastikan kelurusan hasil pemotongan- Dilengkapi dengan handle putar untuk mengatur kedalaman potong
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1065x595x914
    • Cutting Speed (cm/minute): 50-70 (pada kedalaman 50mm)
    • Water Tank Capacity (cm³): 49000
  12. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar Dorong untuk Gergaji Hidrolik
    Mulai

    Rp27.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar Dorong untuk Gergaji Hidrolik
    Deskripsi:
    CIRCULAR SAW CART F/ SAW HYD HAND GPHPSC- Pemotongan profesional dan nyaman pada pelat, beton, aspal atau logam.- Dirancang khusus untuk berjalan di belakang dan mencapai pemotongan yang lebih dalam di jalan.- Tangki air volume besar di tanki untuk pendinginan dan pengurangan debu.- Pisau pemotong untuk beton,asphalt.- Kontruksi simple dan mempersingkat waktu kerja.- Tanki air besar.- Dilengkapi roda untuk mempermudah pekerjaan.
    atribut:
    • Blade Size (mm): 356
    • Speed (rpm): 4500
    • Type: SIMPLE
    • Flow Rate (L/minute): 26-30
  13. TOSITA Generator Las
    Mulai

    Rp7.399.900

    TOSITA Generator Las
    atribut:
    • Engine Type: Auto Choke 4-Stroke OHV
    • Cylinder (cc): 208
    • Starting System: Recoil
    • Capacity (L): Tank: 3.5/ Oil: 0.6
    • Power (W): 400
    • Voltage (V): No-Load: 75/ Load: 22-28
    • Dimensions (cm): 52x41x53
    • Rod Size (mm): 2.0-4.0
    • Welding Current (A): 50-210
  14. Husqvarna Walk-Behind Concrete Saw
    Mulai

    Rp87.999.900

    Husqvarna Walk-Behind Concrete Saw
    Deskripsi:
    Walk-behind concrete saws with a 4-cycle gasoline engine are used to cut trenches and inlay and stress lines in concrete. Gas-powered concrete saws are slightly more fuel efficient and run cleaner than diesel-powered saws. They are used outdoors where fumes won't build up.
    atribut:
    • Power Source: Gas Powered
    • Item: Walk-Behind Concrete Saw
  15. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  16. YASUKA Gasoline Welding Generator
    Mulai

    Rp5.999.900

    YASUKA Gasoline Welding Generator
    Deskripsi:
    Generator merupakan sebuah alat yang memiliki kegunaan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator pada dasarnya terdiri dari dua dasar perangkat, yaitu alterantor dan engine.
    atribut:
    • Cooling Method: Air-Coolant
    • Cylinder Content (cc): 223
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Ignition System: Recoil
    • Machine Type: YSK 225
    • Valve Type: OHV-V
  17. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  18. TOSITA Welding Generator
    Mulai

    Rp5.799.900

    TOSITA Welding Generator
    atribut:
    • Voltage (V): DC 220
    • Carburetor: BIG DINT/ Japan
    • Engine Type: Single Cylinder, 4-Stroke OHV
    • No. Load Voltage (V): 75
Daftar Harga mesin potong aspal Terbaru March 2026
EVERYDAY Mesin Pemotong AspalRp15.999.900
ALDO Mesin Potong AspalRp9.199.900
KRISBOW Mesin Pemotong Aspal-BetonRp24.999.900
Loncin Concrete CutterRp15.999.900
TIGON Concrete Cutter with EngineRp6.399.900
TIGON Concrete Cutter without EngineRp4.599.900
WACKER NEUSON Concrete Cutter Asphalt Cutting MachineRp77.999.900
FIRMAN Concrete CutterRp7.699.900
EVERYDAY Portable Concrete CutterRp11.999.900
KESTONE Concrete CutterRp14.999.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)