Beli mesin potong aluminium maktec di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- Makita Cut-Off SawDeskripsi:The Makita 14" Cut-Off Saw (LW1400) is a metal-cutting solution built for light gauge metal stud and strut, pipe, all thread, conduit, tubing, rebar, and more. The LW1400 features an extra-large spark guard, and a "tool-less" flange removal for faster blade changes and ease-of-use. The 15 AMP motor delivers 3800 RPM for the most demanding metal cutting applications. It is engineered to cut up to 5" round stock, 4-11/16" square tube, and 4" x 7-5/8" or 2-3/4" x 9-1/8" rectangular tube. It also features two "tool-less" adjustment features including the fence (45 degrees right or left) and vice adjustment for increased productivity. The LW1400 weighs only 37.9 pounds with a locking pin that secures the cutting head in the down position for easy transport and storage. Additional features include a large ergonomic handle and two-stage lock-off power button.atribut:
- AMPS: 15
- Blade Diameter (inch): 14
- Max. Cutting Capacity (at 90°) (inch): 5
- Arbor (inch): 1
- Overall Length (inch): 20-7/8
- AC/DC Switch: No
- Electric Brake: No
- Lock-Off Switch: Yes
- No Load Speed (rpm): 3800
- Tool-Less Blade Change: Yes
- Tool-Less Fence Adjustment: Yes
- Jasic Mesin Las CUT (IGBT)Deskripsi:Mesin Las Jasic Cut 100- Memakai Teknologi Inverter V-MOS- Sangat Mudah memotong Besi dan Stainless Steel dan Besi Metal dengan cepat- Mampu memotong baja, stainless steel, galvanis, tembaga, aluminium dan lainnya- Api pemotongan yang stabil- Mudah digunakan karena user friendlyatribut:
- Input Power Voltage (V): 380 ± 15% ( Three Phase )
- Frequency (Hz): 50/60
- Rated Input Capacity (kVA): 15
- Duty Cycle (%): 60
- Output Current Range (A): 20-85
- Output Voltage Adjustment (V): 114
- Efficiency (%): 85
- Insulation class: F
- Size (mm): 475x330x370
- Maximum Cutting Thickness (mm): 30
- No. Load Voltage (V): 270
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- PM Busbar Insulator Type SMDeskripsi:- Bentuk Persegi, - Digunakan sebagai terminal join instalasi listrik.
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Jasic Mesin Las LGK (IGBT)Deskripsi:Mesin Las Jasic LGK 120 Pro- Memakai Teknologi Inverter IGBT Modul- Mampu memotong baja, Stainless steel, glavanis, tembaga, aluminium dan lainnya- Api pemotong yang stabil- Ada proteksi otomatis terhadap tegangan lebih, arus listrik lebih dan panas lebih- Mempunyai pengaturan 2T/4T dan bisa digunakan di mesin CNCatribut:
- Duty Cycle Imax (40C) (%): 60
- Efficiency (%): 88
- Arc Ignition: HF
- Protection Class: IP21S
- Insulation class: F
- Compressed Air Pressure (MPa): 0.4 - 0.6; 7800
- Power Factor : 0.80
- MASKO Isolator Busbar (Penangkal Petir)atribut:
- Color: Red
- Material: BMC (Bulk Moulding Compund) and SMC (Sheet Moulding Compound)
- Operating Temperature (°C): -40 - 140
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- HiKOKI Mesin Potongatribut:
- Standard Accessories : Cut-off Wheel, Wrench
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Miter Saw Sliding (Mesin Gergaji Bundar)atribut:
- Size (inch): 7
- Fort Isolator Tipe SMatribut:
- Color: Red
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mesin potong aluminium maktec Terbaru October 2026
| RYU Cut Off Saw (Mesin Potong Besi) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Duduk Siku Pigura | Rp4.499.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| Makita Cut-Off Saw | Rp5.299.900 |
| Jasic Mesin Las CUT (IGBT) | Rp21.999.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw (Mesin Gergaji Bundar Baterai) | Rp3.199.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp4.099.900 |
| PM Busbar Insulator Type SM | Rp7.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp2.599.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102174180-1.jpg)

/P101518299-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Jasic%20Mesin%20Las%20CUT%20(IGBT)/6yP107623250-2.jpg)
/pgP101518916-3.jpg)


/P101518688-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Jasic%20Mesin%20Las%20LGK%20(IGBT)/7qP107623278-1.jpg)
/qlP107625957-2.jpg)
/P103083597-2.jpg)


/6sP101518244-38.jpg)
/ciP105678450-1.jpg)

/P101000154-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)