Beli mesin polisher mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
    • Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
  2. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  3. KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  4. RYU Mesin Poles
    Mulai

    Rp399.900

    RYU Mesin Poles
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  5. KRISBOW Mesin Poles
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Poles
    atribut:
    • Pad Size (mm): 180
    • Input Power (W/V/Hz): 570/220/50
    • Dimension L x W x H (cm): 22.5x10x24
    • No Load Speed (rpm): 1000 - 2400
  6. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  7. RYU Angle Polisher
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Angle Polisher
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 180
    • Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 660 to 3000
    • Size (inch): 7
  8. Innotechs Polisher Machine Low Speed
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  9. KRISBOW Mesin Poles, Pembersih dan Vacuum Lantai 3 in 1
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Mesin Poles, Pembersih dan Vacuum Lantai 3 in 1
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 43x21x28
    • Item: Scrubber Dryer
  10. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp569.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  13. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  14. RYU Gun Polisher
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Gun Polisher
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  15. BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  16. BITEC Polisher
    Mulai

    Rp539.900

  17. BENZ WERKZ Electric Polisher
    Mulai

    Rp279.900

    BENZ WERKZ Electric Polisher
    atribut:
    • Voltage: 220v/50Hz
    • Feature: Egro Design & 2m cable cord
Daftar Harga mesin polisher mobil Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)Rp1.899.900
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.599.900
KRISBOW Mesin Sikat dan Poles LantaiRp10.999.900
RYU Mesin PolesRp399.900
KRISBOW Mesin PolesRp1.099.900
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
RYU Angle PolisherRp1.199.900
Innotechs Polisher Machine Low SpeedRp5.999.900
KRISBOW Mesin Poles, Pembersih dan Vacuum Lantai 3 in 1Rp3.099.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)