Beli mesin poles ryobi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- KRISBOW Mesin Amplas & Gerindaatribut:
- Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
- No. Load Speed: 2850 r.p.m
- Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
- Dimensions (mm): 445x395x245
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- RYU Mesin Gerinda Dudukatribut:
- Motor Shaft: 12.70mm
- monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)Deskripsi:Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.atribut:
- Air Outlet: PT1/4
- No Load Rotation Speed (rpm): 18000
Daftar Harga mesin poles ryobi Terbaru March 2026
| RYOBI Power Mixer | Rp1.099.900 |
| RYOBI Sander Polisher | Rp1.499.900 |
| RYOBI Random Orbit Sander | Rp1.399.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| RYU Planner | Rp499.900 |
| KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda | Rp1.999.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)






/eaP101578514-4.jpg)




/P101001160-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)