Beli mesin poles dual action di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp1.699.900

    RYU Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
  2. BOSCH Polisher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Polisher
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  3. KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  4. RYU Mesin Poles
    Mulai

    Rp399.900

    RYU Mesin Poles
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  5. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
    • Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
  6. KRISBOW Mesin Poles
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Poles
    atribut:
    • Pad Size (mm): 180
    • Input Power (W/V/Hz): 570/220/50
    • Dimension L x W x H (cm): 22.5x10x24
    • No Load Speed (rpm): 1000 - 2400
  7. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  8. BOSCH Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  9. RYU Cordless Impact Drill
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Cordless Impact Drill
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  10. RYU Angle Polisher
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Angle Polisher
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 180
    • Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 660 to 3000
    • Size (inch): 7
  11. Innotechs Polisher Machine Low Speed
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  12. KRISBOW Mesin Poles, Pembersih dan Vacuum Lantai 3 in 1
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Mesin Poles, Pembersih dan Vacuum Lantai 3 in 1
    atribut:
    • Unit Dimensions (cm): 43x21x28
    • Item: Scrubber Dryer
  13. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. RYU Bor Obeng Tanpa Kabel
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    RYU Bor Obeng Tanpa Kabel
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 4.8
    • Reversible: Yes
  15. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp569.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  16. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  17. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp899.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  18. RYU Gun Polisher
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Gun Polisher
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
Daftar Harga mesin poles dual action Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
RYU Cordless Impact WrenchRp1.699.900
BOSCH PolisherRp2.599.900
KRISBOW Mesin Sikat dan Poles LantaiRp10.999.900
RYU Mesin PolesRp399.900
KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)Rp1.899.900
KRISBOW Mesin PolesRp1.099.900
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
BOSCH Cordless Impact WrenchRp1.399.900
RYU Cordless Impact DrillRp1.199.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)