Beli mesin plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    Mulai

    Rp36.999.900

    Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    atribut:
    • Engine Power (hp): 8
    • Capacity (kg/hour): 10-30
  2. TOSITA Mesin Rajang Plastik
    Mulai

    Rp12.999.900

    TOSITA Mesin Rajang Plastik
    atribut:
    • Type: Mesin Diesel 8PK
    • Power (PK): Diesel : 8
  3. QUAD Machine Mesin Pencacah Plastik
    Mulai

    Rp25.999.900

    QUAD Machine Mesin Pencacah Plastik
    atribut:
    • Engine Power (hp): 12
    • Length (mm): 1050
    • Width (mm): 850
    • Height (mm): 1700
    • Number of Knives (pcs): 5
    • Capacity (kg/hour): 50
    • Dimension Knives (mm): 250x75x20
    • Filter Size (mm): 22
    • Knife Holder Material: Plat 25mm
    • Wall Material: Plat 22mm
  4. KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan Rumput
    Mulai

    Rp2.699.900

    KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan Rumput
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Collection Barrel: Bag
    • Cutting Diameter (mm): 38
    • Grass Bag Capacity (L): 50
    • Power (W): 2400
    • No Load Speed (rpm): 4500
    • Type: Shredder
  5. Gentle Gen Deterjen Cair Morning Breeze Bottle
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    Gentle Gen Deterjen Cair Morning Breeze Bottle
    Deskripsi:
    Baru! Gentle Gen Deterjen Cair Konsentrat, dengan formula Konsentrat yang lebih efektif mengangkat noda dibandingkan dengan deterjen biasa dan juga tentunya lembut ditangan. dengan aroma parisienne garden yang menyegarkan menghilangkan bau yang tidak sedap, aman karna menggunakan daya bersih dari tumbuhan, dan membuat warna pakaian tetap cemerlang.
    atribut:
    • Packaging: Bottle
    • Variant: Morning Breeze
  6. Non Brand Jaw Crusher
    Mulai

    Rp74.999.900

    Non Brand Jaw Crusher
    atribut:
    • Motor Power: 3 Phase, 5.5HP/4kW
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Voltage (V): AC 220-380
    • Capacity (kg/hour): 500
    • Dimensions (mm): 700x600x1200
    • Jaw Face: Two pieces Hardened Steel
  7. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  8. YAMICHI Mesin Pencacah Rumput & Ranting
    Mulai

    Rp7.599.900

    YAMICHI Mesin Pencacah Rumput & Ranting
    Deskripsi:
    Belum Termasuk Mesin Penggerak
    atribut:
    • Overall Dimension (mm): 1220x485x910
    • Rated Voltage (V): 220
    • Output Size (mm): 10 to 30
    • Productivity (kg/hour): 600 to 800
    • Rated Power, Diesel Engine (HP): 5 to 7
    • Rated Power, Electric Motor (HP): 3 (2.2kW)
    • Rated Power, Gasoline Engine (HP): 5 to 7
    • Standard Motor Speed (rpm): 2200
  9. Sawo Plastic Bag PE Orange (Kantong Plastik)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

    Sawo Plastic Bag PE Orange (Kantong Plastik)
    Deskripsi:
    KANTONG PLASTIK PE SAWO ORANGE / BAL Aman dan Higienis Plastik PE Bawang adalah jenis plastik yang : ELASTIS / LENTUR, sehingga tidak mudah pecah (tahan benturan) Warna plastik PE Bawang adalah TRANSPARAN (agak buram) Terbuat dari bahan PLASTIK MURN, bersih, higienis dan tidak berbau.I   Dapat digunakan untuk : Membungkus cairan seperti minyak dan santan atau air untuk es batu. Membungkus benda berat dan padat (tepung, gula, dll)
    atribut:
    • Material: Plastic
  10. GETRA Bone Crusher (Mesing Penggiling Tulang)
    Mulai

    Rp59.999.900

    GETRA Bone Crusher (Mesing Penggiling Tulang)
    Deskripsi:
    Machine to crush animal bones to small particles (6mm). Painted body.
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
  11. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  12. KANOMAX Anemometer
    Mulai

    Rp14.999.900

    KANOMAX Anemometer
    atribut:
    • Resolution (m/s): 0 to 9.99
    • Measurement Range Wind Speed (m/s): 0.01 to 20.0
  13. Maspion Logam Jawa Pan High TL (Panci)
    Mulai

    Rp31.900

    Maspion Logam Jawa Pan High TL (Panci)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Knob: Phenolic/Ebonit
    • Handle: Aluminium
    • Finishing Outside: Polish
    • Finishing Inside: Polish
    • Cover: Aluminium Cover
    • Color: Silver
    • Ignition: Gas Stove
  14. Kitz Plastik Ziplock Plastic (Plastik Klip)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp2.900

    Kitz Plastik Ziplock Plastic (Plastik Klip)
    Deskripsi:
    Plastik Klip kitz adalah plastik kantong yang digunakan sebagai wadah atau pembungkus yang mempunyai rel atau klip diatasnya yang bisa dibuka tutup kembali.
    atribut:
    • Thickness (micron): 20
  15. POWERPACK Manual Cup Sealer
    BARU
    Mulai

    Rp469.900

    POWERPACK Manual Cup Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Gelas Plastik CS-M727I Cup Sealer. Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  16. Loco Kantong Plastik Belanja Putih (Kresek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    Loco Kantong Plastik Belanja Putih (Kresek)
    atribut:
    • Color: Putih
    • Material: HDPE
    • Type: Kantong Kresek
  17. Loco Kantong Plastik Belanja Hitam Ekonomis (Kresek)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp15.900

    Loco Kantong Plastik Belanja Hitam Ekonomis (Kresek)
    Deskripsi:
    Kantong LOCO Ekonomis Hitam :Varian Kantong Plastik LOCO Ekonomis Hitam memiliki jumlah isi sebanyak 50 Lembar. Jika di bandingan dengan LOCO memang memiliki ketebalan yang berbeda. Namun bukan berarti kualitas LOCO Ekonomis tidak bagus. LOCO Ekonomis didesain untuk membawa barang - barang dalam skala yang bobot yang lebih sedikit. Kantong Plastik LOCO Ekonomis ini cocok untuk membawa barang seperti : wadah untuk membawa makanan, sayuran atau pun barang lainnya.
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Number of Sheet (pcs): ±50
    • Material: HDPE
    • Type: Kantong Kresek
  18. ALDO Machine Vegetable Cutting (Mesin Pemotong Sayuran)
    Mulai

    Rp15.999.900

    ALDO Machine Vegetable Cutting (Mesin Pemotong Sayuran)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 550
    • Grater Disc (mm): 3/4.5/7
    • Slicer Disc (mm): 2/4
Daftar Harga mesin plastik Terbaru October 2026
Hinoka Mesin Pencacah PlastikRp36.999.900
TOSITA Mesin Rajang PlastikRp12.999.900
GETRA Mesin Press Gelas PlastikRp849.900
QUAD Machine Mesin Pencacah PlastikRp25.999.900
KRISBOW Mesin Pencacah Ranting dan RumputRp2.699.900
Gentle Gen Deterjen Cair Morning Breeze BottleRp28.900
Non Brand Jaw CrusherRp74.999.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
YAMICHI Mesin Pencacah Rumput & RantingRp7.599.900
Sawo Plastic Bag PE Orange (Kantong Plastik)Rp22.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)